カテゴリ
- 制御機器(94)
- 切削工具(19)
- メカニカル部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 防犯用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 梱包用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 日用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)(1)
- BOURNS(5)
- K.Pガスケット(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(145)
- unitech(5)
- VISHAY(5)
- アズワン(3)
- イスカル(3)
- オンダ製作所(2)
- コクゴ(1)
- シグマ光機(2)
- フジトク(2)
- ユニオンツール(7)
- レッドサン(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レギュラーチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(19件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(1L)当日出荷油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。用途チェーンやバーの潤滑に適合範囲チェーンソー粘度ISO VG105危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スケルトン Mー201 金属ハケ用
ナトコ(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。色淡黄色透明pH10~11液性アルカリ性主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装危険物の類別非危険物
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥889税込¥9781個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用材質アルミ合金種類リニア形寸法A(mm)20寸法F(mm)7.2寸法D(mm)50寸法E(mm)12.4寸法C(mm)25仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ロッドスタンド RSシリーズ
シグマ光機¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121枚当日出荷ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。付属品ジョイント×2個仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
パルスブラシガン
レッドサン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥3,298税込¥3,6281セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
男性用簡易採尿器 (ユリサーバー) 補充セット
相模ゴム¥1,940税込¥2,1341式翌々日出荷尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット
アズワン¥1,528税込¥1,6811個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ミニガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
EVAニーマット
SK11¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷硬く・冷たいフロアでの膝立ち作業に便利なマットです。弾力性に優れたEVAフォーム材が膝への負担を軽減します。両ひざの接地も可能な余裕のあるワイドタイプ設計です。用途作業用クッションマット。材質EVAフォーム寸法(mm)510×210×30
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥829税込¥9121個翌々日出荷から3日以内出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
UTコートラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792税込¥4,1711本当日出荷から9日以内出荷スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ
協和精工¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。用途非鉄金属・樹脂刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981セット(8点組)当日出荷セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8質量(g)130差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット
ノーブランド¥6,998~税込¥7,698~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17
イスカル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2010A5
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】500外径d(mm)20リードl(mm)10
SMRS型 ステンレス 異径ソケット SCS14(SUS316相当)
フジトク¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
SFRS型 ステンレス 異径ソケット SCS13(SUS304相当)
フジトク¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥509~税込¥560~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,995~税込¥3,295~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115
インセクトキール¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷円形捕虫ランプ20W×1灯。有効面積:20~40m2。用途:家庭・小店舗材質本体:鉄・白塗装外形寸法(cm)チェーン:80電源(単相/V)100外寸法(mm)Φ244×22
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ折りたたみコンテナー用 フタ
コクゴ¥899税込¥9891個7日以内出荷ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付きで、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。材質ポリプロピレン100%質量(kg)0.2外形寸法(mm)366×262×25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら