RS-232C延長用。アルミシールドケーブル。金メッキピン。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス
適合機器RS-232C対応機器
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
ケーブル太さ(mm)5
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。
環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種)
パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。
結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。
PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub25ピンオス
対応機種NEC PC98-NXシリーズ・PC-9800シリーズ、EPSON PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種)
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-Sub9ピン
コネクタ2D-Sub25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
仕様無鉛はんだ使用
付属品なし
色グレー
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinオス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード