こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!
ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS25
付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
軸穴径公差H8
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28
パッケージカバー付
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
幅(mm)51
実装タイプシャーシマウント
長さ(mm)78
質量(g)200
温度(℃)-20~+70
形状カバー付
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。
切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250
刃長(mm)80
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)270
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで
刃厚(mm)3.5
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで
アズワン品番64-5131-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
1インチ当たり山数10/14
切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 60゜
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。
材質PA66樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状異径ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
ねじ長さ(mm)【Lo】1000
外径d(mm)25
リードl(mm)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
ねじ長さ(mm)【Lo】2000
外径d(mm)25
リードl(mm)10
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
ねじ長さ(mm)【Lo】2500
外径d(mm)25
リードl(mm)10
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1k
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。
材質アルミ形材
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1セット(4000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1M
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
こんなお得な商品も!
ジョイントリンク ステンレス製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス
チェーン形式RSローラーチェーン
ジョイントリンクタイプM型継手リンク
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
SKF インサートベアリングは、内径 25 mm、外径 52 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1870
アズワン品番65-7947-01
1個
¥4,428
税込¥4,871
7日以内出荷
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 25 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0497
アズワン品番65-7936-30
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ