カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「rs60-2b」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケット RS60-2B 椿本チエイン

    スプロケット RS60-2B

    椿本チエイン
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ

    コガネイ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)6.7(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)6公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
  • Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • スプロケット RS100-2B 椿本チエイン

    スプロケット RS100-2B

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • スプロケット RS120-2B 椿本チエイン

    スプロケット RS120-2B

    椿本チエイン
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
  • スプロケット RS40-2B 椿本チエイン

    スプロケット RS40-2B

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
  • スプロケット RS50-2B 椿本チエイン

    スプロケット RS50-2B

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIK

    CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト

    SANDVIK
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    クランプクランプ