カテゴリ

  • メカニカル部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(22)
  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs80-2」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット RS80-2A 椿本チエインスプロケット RS80-2A椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS80
スプロケット RS80-2C 椿本チエインスプロケット RS80-2C椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS80-2B 椿本チエインスプロケット RS80-2B椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS新明和工業
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
889税込978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
309税込340
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
619税込681
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
高圧捻込形異径チーズ ヤマト特殊鋼高圧捻込形異径チーズヤマト特殊鋼
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高圧差込溶接形異径チーズ ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形異径チーズヤマト特殊鋼
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS80形チェーン椿本チエイン
189税込208
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
299税込329
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
419税込461
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
ステンレス鋼製高圧差込溶接形異径チーズ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形異径チーズヤマト特殊鋼
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80ASMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TN SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TNSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TF SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TFSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TNA SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TNASMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40作動方式(T) 単動/引込み形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TFA SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TFASMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40作動方式(D) 複動形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TF) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TF)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
歯の数 = 80ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
歯の数 = 80ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
369税込406
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20