カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- バイク部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(33)
- SMC(6)
- RS PRO(6)
- コガネイ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 日研工作所(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- KITACO(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フジクラ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- MOXA(2)
- CCTYベアリングジャパン(2)
- Formlabs(2)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs80-2」の検索結果

RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ
椿本チエイン¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥889税込¥9781個翌々日出荷から3日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
エコノミーランドリーバスケット長角(アイボリー)
トーダイ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷お求めやすい ”エコノミー”。中が空洞状になった線材を使用しています。材質ビニールストロー材色アイボリー
アタッチメント付 RS80形チェーン
椿本チエイン¥189~税込¥208~1リンクほか翌々日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。