カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rsb-8」の検索結果

ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
リギングサポート金具
TOA¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、転倒を防止するための金具です。別売のリギングフレームSR-RF8と組み合わせて使用してください。材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)10(4個合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)517.5×208×275.8
丸型リブタイプサラダボール
キャンブロ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)。外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。仕様洗浄器対応材質ポリカーボネイト製形状丸耐熱温度(℃)-40~99
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
クリンチングラウンドスペーサー
PEM(旧ユーロテック)¥3,500~税込¥3,850~1パック(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ
StarTech.com¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス デイジーチェーンで複数のハブを接続 ポート毎に921.6Kbpsのボーレート ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体 幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃) 256バイトの送信、128バイトの受信FIFO COMポート記録機能用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適。ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御。監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング。セルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)セット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1長さ(mm)430色ブラック高さ(mm)45ポート数8消費電力(W)36対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-65~150製品幅(mm)120入力電流(A)1.5動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)90伝送速度(Mbps)最大480オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]