カテゴリ

  • バイク部品(568)
  • 制御機器(416)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(403)
  • 自転車部品(222)
  • 学童・教育用品(138)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(115)
  • 作業服(109)
  • 自動車補修部品(95)
  • 切削工具(94)
  • 農業機械(93)
  • 測定用品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • 機構部品(62)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 家電(44)
  • 厨房用品(41)
  • 安全用品(39)
  • オフィス家具(37)
  • 清掃用品(36)
  • 作業工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • カー用品(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 電気材料(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 安全保護具(19)
  • 防犯用品(18)
  • 防災用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 日用品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 住設機器(8)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空圧工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全標識(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗料(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 手袋(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク純正部品(5)
  • テープ(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 理美容(4)
  • 建築金物(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rse」の検索結果

関連キーワード
3,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングホルダー RSE1250 京セラインダストリアルツールズ

    ベアリングホルダー RSE1250

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合機種サンダポリシャー RSE-1250
  • ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー RSEモデル

    三木プーリ
    13,127税込14,440
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
  • スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ タカチ電機工業

    スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    黒半つや材質鋼板 SPCC t2.3表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量シャックル RSE コンドーテック

    軽量シャックル RSE

    コンドーテック
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
    型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
  • 羊毛バフ RSE-1250用 京セラインダストリアルツールズ

    羊毛バフ RSE-1250用

    京セラインダストリアルツールズ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 RSE

    NS(日進工具)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に首下長(mm)50全長(mm)130
  • エンドミル HS 多刃 4RSE NACHI(不二越)

    エンドミル HS 多刃 4RSE

    NACHI(不二越)
    5,098税込5,608
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • エンドミル HS 2刃 2RSE NACHI(不二越)

    エンドミル HS 2刃 2RSE

    NACHI(不二越)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数2
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に刃数8質量(kg)0.9穴径(Φmm)25.4ボス径(Φmm)55刃径(Φmm)68(最大80)深さ(mm)(取付)22ボルト(mm)D1:20、D2:14寸法LF(mm)50キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7寸法DC(mm)68寸法DCX(mm)80
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に寸法LF(mm)40
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
  • RSE用ケーブル フルーク(FLUKE)

    RSE用ケーブル

    フルーク(FLUKE)
    8,398税込9,238
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE)

    RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ

    フルーク(FLUKE)
    569,800税込626,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様マクロ赤外線スマート・レンズトラスコ品番434-9187RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ

    ストレートドリルセット TiNコート

    モノタロウ(130件のレビュー)
    799税込879
    1セット(13本)ほか
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
  • 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリルセット TiNコート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート

    モノタロウ(183件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
    セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    六角軸ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    699税込769
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
  • ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(98件のレビュー)
    699税込769
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 圧着端子セット ユーボン

    圧着端子セット

    ユーボン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
    種類裸圧着端子ケースFB-6
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • スリム万能用ローラーバケセット アサヒペン

    スリム万能用ローラーバケセット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(100mm)
    当日出荷
    水性・油性兼用(ラッカー系は除く)
    用途狭い所、コーナー、入隅の塗装にセット内容スリム万能用ローラーバケ(100mm)、スリム用ローラートレイ(100mm用)サイズスモール質量(g)220種類ローラーセット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×170×330ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸取紙(20枚入) クラウン[事務用品]

    吸取紙(20枚入)

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    239税込263
    1箱(20枚)
    当日出荷
    素早く吸収できる、吸水力にすぐれた吸取紙です。
    ピンク寸法・サイズ(mm)横225×縦60
  • 室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機

    室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)

    ローヤル電機(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
    用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    保護等級IP67
  • リアリフレクター泥除け用 CAPTAIN STAG

    リアリフレクター泥除け用

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
    材質ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mmブラック質量(g)21
  • PCミニローラーバケ アサヒペン

    PCミニローラーバケ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッケージがそのままトレイになります。
    用途狭いところや小物を塗るのに最適。ローラーサイズ(mm)75幅(mm)90全長(mm)150質量(g)26種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリアクリロニトリル材質(柄部)ポリプロピレン主な用途塗装用材質(トレー)ポリエチレンテレフタラートRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoE to RS-232C コンバーター ラトックシステム

    PoE to RS-232C コンバーター

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    RS-232C機器をEthernet経由で制御・管理 PoE対応ハブから電源供給 PCレス用途に適した対向モードにも対応 Windows用設定アプリケーション「ConfigTool」を提供 COMポートデバイス用アプリケーションが使用可能 RS-232C通信サンプルプログラムをダウンロード提供 35mmDINレールに取り付け可能
    用途RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能仕様ソフトウェア:【RS-ET62 ConfigTool】Ethernet 接続設定をおこなう。 シリアルポートの設定をおこなう。【COMエミュレートドライバー(RATOC VSP)】本製品を仮想COMポートに割り当てる。【通信サンプルプログラム(VC++2008)】RS-232C送受信をおこなう(COMモード / Socketモード)ソースコード添付セット内容製品本体、保証書材質筐体:ABS樹脂ブラック質量(g)約230消費電力(W)PoE受電時 Class1 1.1(最大)対応OSWindows 11/10 ※64ビットのみ対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×100×23電源電圧(V)DC5(ACアダプター使用時)/DC37-57(PoE受電時)通信方式【RS-232C】非同期通信動作環境温度:0~55度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【Ethernet】RJ-45×1、【RS-232C接続】D-Sub9Pin(オス)×1入出力【RS-232C】ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)インターフェイスRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、Ethernet:Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3az/802.3RMII準拠 100BASE-TX/FX 半二重 / 全二重(自動判別)、PoE:IEEE802.3at Type1(802.3af)準拠PoE 受電機器(PD)通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps伝送プロトコルTCP/IPトランシーバ【RS-232C】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)パラメータ【RS-232C 通信パラメーター】データビット長:7/8、ストップビット:1/2、パリティ:None/Even/Odd、フロー制御:「無し」「RTS/CTS」「DTR/DSR」「XON/XOFF」伝送距離RS-232C/15mオス形状D-Sub9Pin(オス)×1
  • 超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ねじこみタイプ 関西工業

    超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ねじこみタイプ

    関西工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    取付ねじこみタイプ
  • RSEV-2006 TDKラムダ

    RSEV-2006

    TDKラムダ
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 洗面用リフォームセット ミヤコ

    洗面用リフォームセット

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に既設の排水位置を変えずに取替えできます。 洗面化粧台の化粧板下120mm以下で配管が可能です。
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様RSEV用DINレール取付用アタッチメント質量(g)17.3RoHS指令(10物質対応)対応
...