カテゴリ

  • 制御機器(921)
  • 学童・教育用品(178)
  • 自転車部品(80)
  • 電気材料(44)
  • メカニカル部品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 機構部品(14)
  • バイク部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsel」の検索結果

関連キーワード
1,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2002W TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2002W

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラインフィルタ TDKラムダ

    ラインフィルタ

    TDKラムダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント

    TDKラムダ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 5A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント

    TDKラムダ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIMELINE FUTURE パイロット

    TIMELINE FUTURE

    パイロット
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
    インク色方式ダブルアクション繰り出し式材質軸:黄銅+塗装/さや:アルミ+アルマイト/(SEL、TGY、EBN)アルミ+塗装全長(mm)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38最大径(Φmm)13.4先端ボール径(mm)0.7インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
  • RSE用ケーブル フルーク(FLUKE)

    RSE用ケーブル

    フルーク(FLUKE)
    79,980税込87,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
    付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 DRJシリーズ

    TDKラムダ(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
    高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
    ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機

    DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)

    篠原電機(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    ケーブル長(m)2クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 電源 ユニット電源 JWTシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 JWTシリーズ

    TDKラムダ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
    入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
  • 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • 2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
    付属品取扱説明書質量(g)約14端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P
    クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ

    基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

    TDKラムダ
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
    適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー SELLARS

    TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー

    SELLARS(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(200カット)ほか
    当日出荷
    急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。 吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 青色なので油汚れが目立ちにくいです。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップ材質DRCペーパーブルー高さ(mm)255長さ(m)61シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • TOOLBOXショップタオルスモール SELLARS

    TOOLBOXショップタオルスモール

    SELLARS
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。青色なので油汚れが目立ちにくいです。材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。トラスコ品番248-5397材質DRCペーパー幅(mm)108ブルー高さ(mm)279区分新品長さ(m)13奥行(mm)108短辺(mm)240長辺(mm)280ケース入数30シートサイズ(mm)280×240紙管内径(mm)50
  • 三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • 電源 基板型電源 ZWQシリーズ TDKラムダ

    電源 基板型電源 ZWQシリーズ

    TDKラムダ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,898税込7,588特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    2,100税込2,310
    1本
    当日出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • 防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ

    防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ

    TDKラムダ
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
    用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    10,400税込11,440
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
    用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルですケーブル長(m)0.15クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線コンバータ
...
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
"rsel" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷