カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)

「rsf-20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • ROBOサドル JAPPY

    ROBOサドル

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
  • 可動式ロボサドル 三桂製作所

    可動式ロボサドル

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!。「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!。・コンジット曲がり負担大幅に軽減!。・簡単設置で、使いやすい!。・作業を迅速に、安全に!
    サイズ20径(Φmm)アーム:54~1081袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    18,672税込20,539
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 指紋認証式キーボックス 日本アイ・エス・ケイ

    指紋認証式キーボックス

    日本アイ・エス・ケイ
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    指紋認証により高いセキュリティを実現します。履歴閲覧ソフトRSF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
    付属品単3乾電池×4本、ボタン電池(CR2032)仕様認証方式:指紋認証トラスコ品番251-1388材質電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装ホワイト高さ(mm)250奥行(mm)146間口(mm)360ホルダー数10個(10連×1)
  • 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
    用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
    用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)6.7(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)6公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
  • Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド CYNERGY3

    Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    CYNERGY3
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8