地震の横揺れに強いガラス繊維タイプ。耐荷重約100kg/1枚
用途書庫等に書類棚連結シールを貼ることにより大きく重い書類棚の落下を防ぐ。
材質ポリエステルフィルム・ガラス系・ゴム系粘着材
アズワン品番64-3976-22
1セット(4枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●傾斜:90°
Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。Φ106サイズのベストセラー製品です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。
幅(mm)110
質量(kg)0.7
色青
高さ(mm)162
消費電力(W)4
取付径(Φmm)50
音色RoHS
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
消費電力(W)4
取付径(Φmm)50
音色RoHS
付属品-
寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む)
質量(kg)約13
タイプラックマウント
規格-
消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146
温度範囲(℃)-
出力電圧-
対応OS-
定格電流(A)-
最大電流(A)-
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)10
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
騒音値(dB)-
冷却方式-
機能-
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
入力プラグ-
出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5%
出力波形-
インターフェース-
バッテリー-
湿度範囲-
出力容量-
相数-
寿命-
切替時間(秒)-
入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5
充電時間(時間)-
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
入力電圧許容範囲(V)-
波形歪-
起動電圧範囲(V)-
入力保護容量(A)-
バックアップ時間4分(800W)
発熱量(KJ/h)-
出力容量(VA/W)1000/800
関連キーワード