12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震の横揺れに強いガラス繊維タイプ。耐荷重約100kg/1枚
用途書庫等に書類棚連結シールを貼ることにより大きく重い書類棚の落下を防ぐ。 材質ポリエステルフィルム・ガラス系・ゴム系粘着材 アズワン品番64-3976-22
1セット(4枚)
969 税込1,066
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●傾斜:90°
1式
179,800 税込197,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。Φ106サイズのベストセラー製品です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

付属品- 寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む) 質量(kg)約13 タイプラックマウント 規格- 消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146 温度範囲(℃)- 出力電圧- 対応OS- 定格電流(A)- 最大電流(A)- 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)10 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 騒音値(dB)- 冷却方式- 機能- コンセント出力NEMA 5-15R×4個 入力プラグ- 出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形- インターフェース- バッテリー- 湿度範囲- 出力容量- 相数- 寿命- 切替時間(秒)- 入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5 充電時間(時間)- 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V)- 波形歪- 起動電圧範囲(V)- 入力保護容量(A)- バックアップ時間4分(800W) 発熱量(KJ/h)- 出力容量(VA/W)1000/800
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)