カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(520)
  • 制御機器(142)
  • バイク部品(113)
  • 梱包用品(80)
  • 切削工具(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 学童・教育用品(42)
  • 家電(30)
  • 測定用品(29)
  • 作業服(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 事務用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 住設機器(14)
  • オフィス家具(11)
  • カー用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 清掃用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 手袋(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「rss」の検索結果

関連キーワード
1,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • サインスタンドRSS 日本緑十字社

    サインスタンドRSS

    日本緑十字社
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)6(満水時:約52)文字内容無地取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
  • ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみRSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。中空のため軽いつまみです。
    用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSS Plot ローラン

    RSS Plot

    ローラン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    RSSシンボルバーコードがアウトラインで作成できるIllustratorプラグインソフト。対応RSSは、RSS14/RSS14 Trancated/RSS14 Stacked/RSS14 Stacked Omnidirectional/RSS Limited。Windows/Macハイブリット版。 RSSシンボルは、「Reduced Space Symbology」の略でその名の通リ小スペースに作成出来るシンボルという次世代バーコード。EAN/JANの10分の1以下のサイズの小スペースに作成が可能の為、今迄貼る事が出来なかった小さな商品にも貼る事が出来る。また、コンポジットシンボルは商品詳細情報(賞味期限/有効期限等)もバーコード化出来る為、消費者のニーズにも答えられる仕組み作りも可能。
    対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ

    SCHMERSAL
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズ

    SCHMERSAL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ RSS 260安全スイッチ, RSS 36安全スイッチ SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ RSS 260安全スイッチ, RSS 36安全スイッチ

    SCHMERSAL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 260安全スイッチ, RSS 36安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS260非接触安全スイッチ. RSS260は、安全回路向けに設計されたRFID技術を採用した非接触安全スイッチで、可動式分離安全ガードの位置の監視に使用されます。 このスイッチは、コンパクトな設計で高度ないたずら防止機能を備えている他に、取り外し式 / 回転式 / スライド式の保護機器に適しています。 RSS260は、アルミ形材に取り付けたり、よく使われているプレキシガラスドア / パネルのようにさまざまなドアサイズに用いたりするのに適しています。 ドアとドアの動く方向によって、用途に応じたセンサとアクチュエータを適切に組み合わせることができます。 好きなようにコード化する場合でも、必要なだけ何度もティーチ機能を使用するか、個別にコード化することができます。 RFID技術により、柔軟性が高いにもかかわらず、確実にいたずらを防止することができます。. 熱可塑エンクロージャ RFID技術による優れたいたずら防止機能 コンパクトで繊細かつエレガントなデザイン 追加アングル不要で取り付けが簡単 一般的な取り付け状況に応じたさまざまなターゲットにより、汎用用途に最適 反復利用の汎用コード化又は個別コード化 直列接続の場合でも安全性レベルと診断機能を維持 最大31個のセンサを直列配線可能 IEC / EN60529のIP65、IP67. アクチュエータ. 品番 ; 880-1836 880-1836 : フレーム付き回転ドアに最適、ドアの切り欠き形状への干渉なし 品番 ; 880-1845 880-1845 : プレキシガラスドアに最適、フラットなデザイン、目立たない外観 品番 ; 880-1848 880-1848 : スライドドアに最適、最小型サイズ、プレキシガラスに組み込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ 磁気式

    SCHMERSAL
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石 SCHMERSAL

    Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石

    SCHMERSAL
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 16安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS16非接触安全スイッチ. RFID安全センサRSS16は、AZ16を基に設計された製品です。 摩耗のないRFID技術を採用した、さまざまな構成の非接触システムを取り揃え、最も厳しい安全性レベルの要件と不正操作からの保護に対応しています。 また、自由度の高い3面作動となっているため、RSS16をさまざまな場所に取り付けることができます。 非接触動作原理により、ドアのずれに対する許容度が高く、純粋な機械系ソリューションに加えて、作動方向がセンサ面の側面まで有効になります。 制動素子を内蔵した磁気ラッチ付きRSS16の頑丈な構造により、このスイッチをラッチ力が最大60 Nのドアヒンジとして使用することができます。 設置する際には、内蔵プラグ又は端子接続エリア(接続口 x 4)の接続オプションも利用できるようになっており、ここで初めてSchmersal RFID技術と組み合わされます。 これにより、ケーブル配線を正確に直列回路にまとめ、個々の機械形状に合わせることができます。. 熱可塑エンクロージャ 作動方向は3方向 磁気ラッチ付きドアストップ 接続端子又はプラグ接続 直列配線に最適 直列配線 標準タイプのコード化 ラッチ付き、品番 ; 880-1876 880-1876 及び ; 880-1889 880-1889 、約40 → 60 N IEC / EN60529のIP65、IP67 個別RFIDコードで、ISO14119に準拠したコード化レベル「高」に対応 EN ISO13849-1のPL e / カテゴリ4及びIEC61508のSIL 3までの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ

    SCHMERSAL
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSS010 DMコンバットシューズ RSタイチ

    RSS010 DMコンバットシューズ

    RSタイチ
    24,980税込27,478
    1足
    8日以内出荷
    アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材[ドライマスター]を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。SUEDE BLACK/SUEDE BROWNには耐久性に優れ、メンテナンスも容易な人工皮革[Clarino(R)]を採用し、左足にはアクセサリーとして引手をつけております。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。・防水透湿。・硬質成形プロテクター(ヒール)。・Vibram(R)ソール
    用途ライディングシューズ
  • RSS010 DMコンバットシューズDARK BROWN 28.0cm RSタイチ

    RSS010 DMコンバットシューズDARK BROWN 28.0cm

    RSタイチ
    25,980税込28,578
    1足
    8日以内出荷
    アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。
    用途ライディングブーツダークブラウン寸法(cm)28
  • Schmersal アクチュエータ RSS 260安全スイッチ 磁気、フロントアクチュエーション SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ RSS 260安全スイッチ 磁気、フロントアクチュエーション

    SCHMERSAL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:磁気、フロントアクチュエーション併用:RSS 260安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS260非接触安全スイッチ. RSS260は、安全回路向けに設計されたRFID技術を採用した非接触安全スイッチで、可動式分離安全ガードの位置の監視に使用されます。 このスイッチは、コンパクトな設計で高度ないたずら防止機能を備えている他に、取り外し式 / 回転式 / スライド式の保護機器に適しています。 RSS260は、アルミ形材に取り付けたり、よく使われているプレキシガラスドア / パネルのようにさまざまなドアサイズに用いたりするのに適しています。 ドアとドアの動く方向によって、用途に応じたセンサとアクチュエータを適切に組み合わせることができます。 好きなようにコード化する場合でも、必要なだけ何度もティーチ機能を使用するか、個別にコード化することができます。 RFID技術により、柔軟性が高いにもかかわらず、確実にいたずらを防止することができます。. 熱可塑エンクロージャ RFID技術による優れたいたずら防止機能 コンパクトで繊細かつエレガントなデザイン 追加アングル不要で取り付けが簡単 一般的な取り付け状況に応じたさまざまなターゲットにより、汎用用途に最適 反復利用の汎用コード化又は個別コード化 直列接続の場合でも安全性レベルと診断機能を維持 最大31個のセンサを直列配線可能 IEC / EN60529のIP65、IP67. アクチュエータ. 品番 ; 880-1836 880-1836 : フレーム付き回転ドアに最適、ドアの切り欠き形状への干渉なし 品番 ; 880-1845 880-1845 : プレキシガラスドアに最適、フラットなデザイン、目立たない外観 品番 ; 880-1848 880-1848 : スライドドアに最適、最小型サイズ、プレキシガラスに組み込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • BS タイヤ RSS チューブタイプ 4PR IRC

    BS タイヤ RSS チューブタイプ 4PR

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    11日以内出荷
    タイヤサイズ225-17W/Tリム径(inch)17タイヤ幅(inch)2.25
  • RSS010 DMコンバットシューズBLACK 28.0cm RSタイチ

    RSS010 DMコンバットシューズBLACK 28.0cm

    RSタイチ
    25,980税込28,578
    1足
    8日以内出荷
    アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。
    用途ライディングブーツブラック寸法(cm)28
  • 4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • 滑り止め付きスリッパ トライメイト

    滑り止め付きスリッパ

    トライメイト(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    滑り止め付きのスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。アルコール拭きができるPVC仕様です。
    仕様滑り止めあり材質PVC靴タイプスリッパ
  • グリースサットル LION(ライオン)

    グリースサットル

    LION(ライオン)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(5kg)
    当日出荷
    「パワフルな洗浄力」でも「価格はリーズナブル」です。「泡持ちアップ」で垂直面のお掃除が楽になります。しつこい油汚れに最適です。
    用途油汚れ用洗浄剤。タイプ液体シリーズグリースサットル
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • GスクレーパーSLIM 替刃 オルファ

    GスクレーパーSLIM 替刃

    オルファ
    319税込351
    1セット(6枚)
    当日出荷
    「Gスクレーパー slim」専用替刃。 サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 6枚入り。
    材質ステンレス鋼(SUS420J2)寸法(mm)18×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO

    遮熱UVシート 5年耐候

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
    用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
  • ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入 プラス(VISION)

    ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入

    プラス(VISION)(1件のレビュー)
    779税込857
    1箱(10個)
    当日出荷
    メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザー。 汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 梱包宅配袋 TRUSCO

    梱包宅配袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(25枚)
    当日出荷
    書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。 マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
    用途梱包・配送等に。書類等の収納に。表示内容無地
  • ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ツイストスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
    用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
  • ラバーステップ NTB

    ラバーステップ

    NTB(111件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
  • フルーツケース GPR エフピコチューパ

    フルーツケース GPR

    エフピコチューパ(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(50枚×9袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。 丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。 蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。 本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
    材質A-PET穴数6
  • ホルダー消しゴム モノワン 替え消しゴム トンボ鉛筆

    ホルダー消しゴム モノワン 替え消しゴム

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    89税込98
    1パック(2本)
    当日出荷
    適合本体EH-SSM、DCD-121材質PVC寸法(mm)Φ6.7×50タイプ詰替え消しゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レッドグルー 補充用省ゴミパック 不易糊工業(フエキ)

    レッドグルー 補充用省ゴミパック

    不易糊工業(フエキ)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    手を汚さず補充ができる補充用製品。
    仕様補充用省ゴミパック容量(mL)650本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×245
  • POMローラー TRUSCO

    POMローラー

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
    用途壁紙の押さえに。材質柄:木硬度115
  • ステンレス洗濯バサミ トライメイト

    ステンレス洗濯バサミ

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(18個)
    当日出荷
    ステンレス製の洗濯ばさみ18個セットです。
    材質ステンレス寸法(mm)85×23×43質量(g)24タイプ小型入数(個)18
  • Sバーストッパーアール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Sバーストッパーアール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    269税込296
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    挿入式エンドパーツ
    用途Sバー(SB-24・SB-32)の両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質亜鉛ダイカスト
  • ステンレス 竿 ピンチ 5個セット トライメイト

    ステンレス 竿 ピンチ 5個セット

    トライメイト
    998税込1,098
    1セット(5個)
    当日出荷
    ハサミ口は滑らかで丸く、衣服を傷つけたり衣服に跡を残さずに衣服を挟む事ができます
    用途物干し竿にかかったハンガーや洗濯物を止めるためのピンチです材質ステンレス質量(g)28構造一体成型寸法(cm)10.5×2.5×5.5、開口:6
  • ポリグローブレギュラー エブノ

    ポリグローブレギュラー

    エブノ
    179税込197
    1袋(100枚)
    当日出荷
    型押しエンボス加工でソフトな風合いです。
    仕様袋入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.02タイプディスポ入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合厚さ(μm)20左右区別左右兼用エンボス加工型押しエンボス
  • ステンレス円筒スコップ SUGICO(スギコ)

    ステンレス円筒スコップ

    SUGICO(スギコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
    用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です材質ステンレス(SUS304)シルバ-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス三方ボールバルブ ハマイ

    ステンレス三方ボールバルブ

    ハマイ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
    材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
  • バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売

    バリアリール専用スタンド(2本セット)

    中発販売
    33,980税込37,378
    1セット(2本)
    当日出荷
    2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。 各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。 アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
    付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入りトラスコ品番778-3442質量(kg)7.8表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
関連キーワード
...