ステンレス鋼製つまみRSS型

ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみRSS型 - LAMP(スガツネ工業)

全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。
中空のため軽いつまみです。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82615009RSS-30S取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30133-24833023
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618816RSS-50S取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×30132-92395034
¥2,400
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
82621117RSS-50M取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×30132-60815034
¥2,400
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626735RSS-38M取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×30133-24063827
¥1,650
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627268RSS-25M取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30132-45692522
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627645RSS-30M取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30133-08973023
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632631RSS-25S取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30132-29692522
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635388RSS-38S取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×30133-24933827
¥1,650
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする