カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「rsx-3」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レックスター3本 レックス(車用品)レックスター3本レックス(車用品)
4,498税込4,948
1セット(3本)
5日以内出荷
内容量(mL)420危険物の類別非危険物
ローム 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリアROHM
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-106●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 70A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付エクステンションアダプター3個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
レーザー保護めがね アズワンレーザー保護めがねアズワン
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
幅広い波長に対応可能なレンズです。
保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式理研オプテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156フレーム色オレンジ材質(フレーム)グリルアミド TR90RoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロンシールドチューブ(銅箔ツインレール式)デンカエレクトロン
2,698税込2,968
1本
12日以内出荷から15日以内出荷
材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC関連資料TRSチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(TRSチューブ).pdf(0.12MB) TRS非含有証明書.pdf(0.07MB)
ポリエステル金剛打 ユタカメイクポリエステル金剛打ユタカメイク(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(30m)
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
64,213税込70,634
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
SEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら