8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RSX-3VF-POR 保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック 動画あり
超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156 フレーム色オレンジ 材質(フレーム)グリルアミド TR90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


材質銅箔部:特殊銅箔シート 使用温度範囲(℃)-20~85 規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格 材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート 標準色 材質(レール)PVC 関連資料TRSチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(TRSチューブ).pdf(0.12MB) TRS非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
2,698 税込2,968
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 長さ(mm)(LS2)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)4 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET0803M0EN-□ 半径方向すくい角(°)-5~-8
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付エクステンションアダプター3個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角 差込角(inch)1/4、3/8、1/2 セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

RSX420-3 レックスター3本 レックス(車用品) 動画あり
1セット(3本)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード