カテゴリ

  • 学童・教育用品(77)
  • バイク部品(44)
  • 切削工具(29)
  • 家電(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自転車部品(17)
  • オフィス家具(9)
  • 安全保護具(9)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsx」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー保護メガネ RSX-4 理研オプテック

    レーザー保護メガネ RSX-4

    理研オプテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
    形状二眼型仕様オーバーグラスタイプタイプメガネ併用可質量(g)31レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165フレーム色ブラック材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 二眼型保護メガネ RSX-2 理研化学

    二眼型保護メガネ RSX-2

    理研化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
    機能曇り止め、レンズ交換可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番125-8909質量(g)29規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック
  • レーザー保護メガネ RSX-2 理研オプテック

    レーザー保護メガネ RSX-2

    理研オプテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
    形状二眼型仕様アイカップタイプ質量(g)29レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ RSX 理研オプテック

    保護メガネ RSX

    理研オプテック
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    形状二眼型
  • SEC-ウェーブラジアスミルRSX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミルRSX型

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SEC-ウェーブラジアスミルRSX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミルRSX型

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
  • レーザーメガネ RSX-4 TWCL 理研オプテック

    レーザーメガネ RSX-4 TWCL

    理研オプテック
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート形状二眼型トラスコ品番853-7423質量(g)31
  • ポリエステル金剛打 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打

    ユタカメイク(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
  • 洗面下フリーラック伸縮タイプ 伸晃

    洗面下フリーラック伸縮タイプ

    伸晃
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    洗面台下の収納に。収納スペースに合わせて棚が作れる伸縮タイプのフリーラックです。工具無しでカンタン組み立て。棚板が外せるから排水トラップを避けて設置可能です。
    材質フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)ホワイトサイズS質量(g)約762耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350~500×303×307
  • リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ PAG R134A用

    アールウィズエイチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
    用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻) ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)

    ユタカメイク
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。材質ポリエステル種類金剛打タイプ
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
  • ポリエステル金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープドラム巻

    ユタカメイク
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 水に濡れても固くなりにくいロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用仕様金剛打材質ポリエステル
  • ポリエステルロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク

    ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

    ユタカメイク
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番370-8942質量(g)2810
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
    付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
  • ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻

    ユタカメイク
    10,980税込12,078
    1箱(70m)
    翌々日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。トラスコ品番474-4376材質ポリエステル長さ(m)70包装形態ドラム巻線径(mm)9
  • 二眼型遮光メガネ 理研オプテック

    二眼型遮光メガネ

    理研オプテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
    用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷加工テンプル色ブラック紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型遮光メガネ 理研オプテック

    二眼型遮光メガネ

    理研オプテック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクス[[R下]]ドライバー いじり止め セット8本組(TR7-TR25) BONDHUS

    トルクス[[R下]]ドライバー いじり止め セット8本組(TR7-TR25)

    BONDHUS
    13,980税込15,378
    1組(7本)
    3日以内出荷
    商品構成セット品
  • 保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック

    保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式

    理研オプテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
    材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156フレーム色オレンジ材質(フレーム)グリルアミド TR90RoHS指令(10物質対応)対応
  • リークエックスファイブ POE R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ POE R134A用

    アールウィズエイチ
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
    使用冷媒R134A使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 二眼型保護メガネ アイカップ型 理研オプテック

    二眼型保護メガネ アイカップ型

    理研オプテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。目をしっかり包むアイカップ型フレームです。レンズ交換が可能です。金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
    トラスコ品番225-9934材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)161幅(mm)153高さ(mm)41レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付エクステンションアダプター3個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
  • レックスター REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • トルクスプラスビットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスプラスビットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-7704RoHS指令(10物質対応)対応
  • レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ
    質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • レックスター 24本 REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター 24本

    REX(レックス)[自動車用品]
    24,980税込27,478
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC