カテゴリ
- オフィス家具(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- D'Addario(76)
- 住友電工ハードメタル(25)
- Panaracer(パナレーサー)(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- ヤマモトレーシング(13)
- 理研オプテック(9)
- 三菱電機(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- フェリック(6)
- ユタカメイク(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- StarTech.com(5)
- GBRacing (ジービーレーシング)(5)
- BODIS (ボディス)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 京セラ(3)
- 富士フイルム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「rsx」の検索結果

APC NetShelter SX スタビライザ AR7700
APC(シュナイダーエレクトリック)¥12,980税込¥14,2781式翌々日出荷スタンドアロンラックの転倒を防止するように設計されており、機器の安全性と安定性を高めます。さまざまなNetShelter SXラックモデルに対応しており、どんなラック構成でも導入が可能です。コンパクト設計で、データセンターやIT環境にも無理なく設置が可能。前面安定プレート、取り付け用金具、インストールガイド付属、簡単で手間のかからないセットアップ。耐久性の高い素材を使用し、シュナイダーエレクトリックの持続可能性への取り組みをサポート付属品フロント固定プレート、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)351質量(kg)4.51色黒高さ(mm)75奥行(mm)207保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント安定化キット
APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701
APC(シュナイダーエレクトリック)¥9,298税込¥10,2281式翌々日出荷NetShelter SX エンクロージャ用のボルトダウン ブラケット。 。UBC Zone-4 耐震固定性要件に対応します。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)70質量(kg)0.68色黒高さ(mm)73奥行(mm)62保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可ケーブル1本RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 架台取付用ブラケット AR7709
APC(シュナイダーエレクトリック)¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷セット内容インストールガイド幅(mm)91質量(kg)0.22色黒高さ(mm)36タイプ取り付けブラケットキット奥行(mm)69保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 排気循環防止用キット AR7708
APC(シュナイダーエレクトリック)¥9,998税込¥10,9981式翌々日出荷このキットは、垂直のマウント フランジとエンクロージャの側面パネルとのギャップを閉じることで、エンクロージャ内の熱排気の再循環を防止します。 。このキットには、42U と 48U のエンクロージャの高さに適したコンポーネントが含まれています。付属品インストールガイド幅(mm)19質量(kg)0.25色黒高さ(mm)2134奥行(mm)19保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 750mm幅用ケーブルリング AR7707
APC(シュナイダーエレクトリック)¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷深いケーブル管理用リングが、一般的なネットワーキング環境における垂直方向のケーブル管理を容易にします。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)76質量(kg)1.1色黒取付前・後高さ(mm)19奥行(mm)203保証期間無償保証期間:2年間取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
APC NetShelter SX 750mm 19”マウンティングレール用ブラシストリップ AR7706
APC(シュナイダーエレクトリック)¥28,980税込¥31,8781式7日以内出荷ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)76質量(kg)0.82色黒高さ(mm)114タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Roof AR7716
APC(シュナイダーエレクトリック)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷NetShelter SX の上部パネルの特徴は、ケーブルの取り回しを簡単にできること、取り付ける際に工具が不要であること、および、表裏がないことです。付属品インストールガイド幅(mm)737質量(kg)10色黒高さ(mm)24.2奥行(mm)1039保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント屋根
APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 AR7313
APC(シュナイダーエレクトリック)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷付属品ブラシストリップ、インストールガイド、キー、スラムラッチその他【マーキング】18ゲージのサイドパネル幅(mm)1097質量(kg)21色黒高さ(mm)832奥行(mm)14保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントサイドパネル
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09色黒取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588
APC(シュナイダーエレクトリック)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ幅(mm)97質量(kg)5.27色黒取付前、後高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷2 つの部分から成るケーブル処理部。1 U ごとに滑らかなプラスチック製の突起があるので、パッチ コードの引き込みと引き出しをすっきりさせることができます。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア適合TAA準拠幅(mm)25質量(kg)4.25色黒高さ(mm)1778奥行(mm)163保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589
APC(シュナイダーエレクトリック)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷スナップ方式のヒンジ付きカバーでケーブルが隠れるので、見映えが良く、またケーブルの取り扱いが容易です。セット内容インストールガイド幅(mm)109質量(kg)1.51色黒高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠