ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
- 用途
- 各種結束、テント・タープ用など。
- トラスコ品番
- 474-4376
- 材質
- ポリエステル
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 70
- 包装形態
- ドラム巻
- 線径(mm)
- 9
- 内容量
- 1箱(70m)
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998カテゴリ




















