カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • カー用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rt-170」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出 Panasonic(パナソニック)調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込 Panasonic(パナソニック)調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
腕時計 3針 日本製 CROTON(クロトン)腕時計 3針 日本製CROTON(クロトン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。 厳選されたレディースモデルに仕上がっています。信頼の日本製です。
幅(mm)(ケース)26表示方式アナログ材質(ケース)合金防水性3BAR防水
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
腕時計 3針 日本製 CROTON(クロトン)腕時計 3針 日本製CROTON(クロトン)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
ディテールに凝った美しいデザイン。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)革バンド仕様留め具:バックル(尾錠)幅(mm)(ケース)26本体質量(g)18表示方式アナログ材質(ケース)合金色(バンド)ホワイト防水性3BAR適合腕周(cm)13~18色(文字盤)ピンク防水
リレーラベル ラベル RY リレー用 LZS 1袋 10個入 SIEMENSリレーラベル ラベル RY リレー用 LZS 1袋 10個入SIEMENS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens には、RT 及び RY リレー用のラベルが付いています。動作時の周囲温度は -40 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:RY リレー●パック数量:100●シリーズ:LZS●コード番号:217-6854アズワン品番65-8079-03
リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 TPRT大洋ツール
49,900税込54,890
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
TE Connectivity 短絡バー ジャンパーリンク TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 短絡バー ジャンパーリンクTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク使用:RTシリーズXT及びRTシリーズ用アクセサリ. XT、RTリレーシリーズ用のTE Connectivityアクセサリ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
リレーラベル TE Connectivity マーカータグ RTシリーズ用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレーラベル TE Connectivity マーカータグ RTシリーズ用TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●併用可能製品:RTシリーズ●パック数量:25RoHS指令(10物質対応)対応
液晶画面フィルター_ブルーライトカット サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカットサンワサプライ
9,998税込10,998
1枚
18日以内出荷
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止耐熱温度(℃)約80難燃性なし表面硬度6~8H反射率(%)1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード
Thermal Tape 4x4" Square SPARKFUNThermal Tape 4x4" SquareSPARKFUN
379税込417
1個
33日以内出荷
DescriptionThermally Conductive Adhesive Transfer Tapes are designed to provide a preferential heat-transfer path between heat-generating components and heat sinks or other cooling devices(e.g., fans, heat spreaders or heat pipes).This is a 4x4
アズワン品番67-0425-95
自動車フロントガラス(トヨタ) FUYAO自動車フロントガラス(トヨタ)FUYAO(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
ツィーター取付けキット(ワゴンR他) ALPINEツィーター取付けキット(ワゴンR他)ALPINE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
ツィーターブラケット(セレナ用) ALPINEツィーターブラケット(セレナ用)ALPINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
サイドミラー裏のピラーカバーを交換し、ツィーターを取付ける為のパネル一式です。
適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種セレナ:H22/11~H28/8、C26/NC26/HC26、セレナ ハイウェイスター:H22/11~H28/8、FC26/HFC26、ランディ:H22/12 ~H28/9、SC26/SHC26/SNC26
ツィーター取付けキット(プリウス/プリウスα用) ALPINEツィーター取付けキット(プリウス/プリウスα用)ALPINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを埋め込み可能とする取付け金具です。
付属品ツィーターブラケット×2、ワッシャー付小ねじ×4、変換コード×2、クッションテープ×2、取扱説明書適合DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種プリウス:H21/5~H27/12、ZVW30、プリウスPHV:H21/5~H24/1、ZVW35、プリウスα:H23/5~H26/11、ZVW40W・41W