カテゴリ
- 切削工具(52)
- 制御機器(41)
- メカニカル部品(32)
- 空調・照明・電設資材(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 自動車純正部品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業工具(9)
- バイク部品(8)
- 防災用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 整備工具・収納(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱マテリアル(30)
- SMC(24)
- ホンダ(17)
- SIEMENS(15)
- レイ・アウト(15)
- IKO(日本トムソン)(10)
- NEC三菱(9)
- ネグロス電工(8)
- 大洋ツール(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TRUSCO(5)
- SK(新潟精機)(5)
- 三菱電機(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- エスコ(4)
- 岡崎精工(4)
- 富士電機(4)
- リケン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rt-30」の検索結果

スーパークラブパーツ
リングスター(56件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。材質コーポリマー色クリア
人工芝 システムターフR
ワタナベ工業(31件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300色グリーン
リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
ワンタッチタープテント 3m×3m
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ色ホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)256組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
アイベル・マルダイガタ
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
コールドシールドパテ
アサダ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)形状粘土容量(g)346保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
UPS 無停電電源装置 EX100 2400VA/3000VA 2.4kVA / 3kVA 交換用バッテリモジュール 【PEN302J1RT/30・PEN302J1RT用】
富士電機¥109,800税込¥120,7801式13日以内出荷ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(419品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-17
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。材質66ナイロン
ギターマーキングパス20本入り
寺西化学(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(20本)当日出荷木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに商品タイプ使い切り本体外径×長さL(Φ×mm)11×70
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)
THK(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
アルインコ(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×1602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
コールドシールドジェル
アサダ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属