RT-316用の蓋になります。
質量(g)240
極数3P+E
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
結線スリーブネジ締付
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
結線スリーブネジ締付
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440
定格電圧40A
極数3+E
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。
結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質(本体)PP
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)約5
コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状プラグ
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカーシバタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-17
全長(mm)167
質量(g)約350
ねじサイズM16×100mm
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状ボディ
極数2
シリーズSB50
定格電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス・メス共有
関連キーワード