カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 制御機器(15)
- 電気材料(11)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(23)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- レイ・アウト(7)
- 岡崎精工(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 大洋ツール(3)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 富士電機(2)
- 水本機械製作所(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 泰和電器(2)
- ラクテム(2)
- シエクル(2)
- アソー(1)
- アルインコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- タカギ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rt-33」の検索結果

RT-33 インナーパッド
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から9日以内出荷MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!。各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。
RT-33 チークパッドセット
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から9日以内出荷MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルチークパッド!。標準にない SMALL サイズから BIG サイズまであり、幅広いフィッティングが可能。インナーパッドには各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。
RT-33 インナーパッド WIDE
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から9日以内出荷MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!。各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。≪ WIDE 特徴≫。 両サイドのバッド→薄め。 前後のパッド→厚め
RT-33X
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2規格ECE22-05、JIS、MFJ公認シールドSAF-Wシールド(クリア)
RT-33 ヘッドベンチレーション
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷前方からの空気をヘルメット内部に取り入れる、シャッター機能付きベンチレーション。
RT-33 ヘッドベンチレーション VELOCE
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷前方からの空気をヘルメット内部に取り入れる、シャッター機能付きベンチレーション。色グリーンオレンジ
RT-33 ヘッドベンチレーション RAPID
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷前方からの空気をヘルメット内部に取り入れる、シャッター機能付きベンチレーション。
RT-33 リアベンチレーションフィン
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷から11日以内出荷ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出する、シャッター機能付きベンチレーション。
RT-33 インナーパッド NARROW
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!。各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。≪ NARROW 特徴≫。 両サイドのバッド→厚め。 前後のパッド→薄め
RT-33 リアベンチレーションフィン RAPID
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出する、シャッター機能付きベンチレーション。
RT-33 リアベンチレーションフィン VELOCE
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出する、シャッター機能付きベンチレーション。色グリーンオレンジ
マーキュリーツイスター(CG)
タカギ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
シリコンタックシート
サカセ¥6,590税込¥7,2491枚当日出荷独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 三角リンク
水本機械製作所(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷接続部は溶接していますので丈夫です。用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
アルインコ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×1602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
SRT・SRTB ラチェット
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,838特価1個当日出荷から5日以内出荷回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥249,800税込¥274,7801本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
スワリフレックスレンズ
倉本産業¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
コレット
そなえる.com¥6,698~税込¥7,368~1セット(5個)ほか4日以内出荷・防災ヘルメットに収納できる・両手が自由になる紐付き・「トイレ問題」を解決するセット・透明だから中身を確認しやすい・フィルムが伸びるので必要なものが追加できる用途防災ヘルメットに備蓄。避難時防災用品。
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷耐食・耐久性に優れたSUS316製材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50