カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「rt-33x」の検索結果

RT-33X
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2規格ECE22-05、JIS、MFJ公認シールドSAF-Wシールド(クリア)
マシン用テーパーピンリーマー TPRT
大洋ツール¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から翌々日出荷MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT
大洋ツール¥219,800税込¥241,7801本翌々日出荷MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)左40
マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,590~税込¥1,749~1個6日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーHONDAセット内容右単体適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別右適合排気量(cc)50
インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447アズワン品番65-8091-14
銅合金 異径チーズ BC RT3/4x3/8
鈴木ブロンズ継手¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:RT3/4x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):28●中心から端面までの距離L2(mm):28●外径(mm)D1:33●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001289アズワン品番67-4857-20