カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(15)
  • 測定用品(14)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-35」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・マルダイガタ

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 三方リングチーズ アソー

    三方リングチーズ

    アソー(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    径違いチーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・CRTガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・CRTガタ

    アカツキ製作所(KOD)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころローラフォロア NURT

    IKO(日本トムソン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
    タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

    THK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
  • 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
  • チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • ツールリール ギアキーパー

    ツールリール

    ギアキーパー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。 工具を使用の際はどの方向にも回転します。 先端部分のランヤードが着脱可能です。
    用途高所作業など、工具の落下防止に材質ケブラー内蔵強化ナイロン
  • リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 DRT

    EIKO(栄工舎)
    189,800税込208,780
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工

    チャッキングリーマ(MT)

    岡崎精工
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
  • マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)

    マシン用テーパーピンリーマ TPRT

    EIKO(栄工舎)
    249,800税込274,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1/50テーパー 直刃 MT軸
    用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
  • フル2線式リモコン年間プログラムタイマ Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン年間プログラムタイマ

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用仕様ソーラー機能付種類フル2線信号出力形定格入力電圧(V)AC24主な用途分電盤用伝送方法割り込み式時分割多重
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプNURT-R仕様1N≒0.102kgf
  • カムフォロア KRT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KRT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-UUR仕様1N≒0.102kgf
  • 非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
    タイプ内輪付き
  • Banner センサ反射板 Banner

    Banner センサ反射板

    Banner
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS T柄 HTPRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HTPRT

    EIKO(栄工舎)
    249,800税込274,780
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
  • バックアップリング BRT3型 NOK

    バックアップリング BRT3型

    NOK(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

    ラクテム
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付

    ラクテム
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツール

    マシン用テーパーピンリーマー TPRT

    大洋ツール
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • マルチツール用テープやすり 35×100 ヤナセ(柳瀬)

    マルチツール用テープやすり 35×100

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    #60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
    用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
  • 屋外・屋内用 パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用 パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー 小動物による誤動作を低減 取付高さ2.0~6.0mに対応! トリプルミラーを採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計 雷対策強化
    仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)材質本体/窓:樹脂質量(g)約600出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)保護等級IP55相当機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断消費電流(mA)40以下角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)設置場所屋外/屋内の壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)高さ(m)取付:2.0~6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0~2.5、高所モード…2.5~3.5、ペットモード…3.5~4.0、高密度モード…2.0~6.0
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…35
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    バイスプライヤー式でフィルターを強力に挟む事ができます。
    用途オイルフィルターの着脱に
  • 屋外・屋内パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    独自のトリプルミラー方式と信号処理方式で 失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー 建物のデザインに合わせて3色から選択可能 小動物による誤動作を低減 取付高さ2.0~6.0mに対応! トリプルミラー方式を採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計 雷対策強化
    検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)消費電流(mA)40以下出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)設置場所屋外/屋内の壁面保護等級IP55相当配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)質量(g)約600材質本体/窓:樹脂
  • ニードルナイリン IKO(日本トムソン)

    ニードルナイリン

    IKO(日本トムソン)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • マルチツール用テープやすり YANASE

    マルチツール用テープやすり

    YANASE
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。チャック式で保管が便利。
    用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。粒度#60・#120適合材木材・金属入数#60×5枚・#120×5枚
  • カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]

    小ピック4本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。