カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-400」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器)

    セフティーファスナーサムロック

    LION (ライオン事務器)
    3,998税込4,398
    1パック(2セット)
    当日出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
    用途地震対策材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)耐震性7相当
  • サムロック LION (ライオン事務器)

    サムロック

    LION (ライオン事務器)
    36,980税込40,678
    1パック(10セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
    用途地震対策
  • ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
    軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])50.8[2]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
  • 金型用回転台(丸型) TRUSCO

    金型用回転台(丸型)

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様]

    Raythink
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    RT400U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
  • 折りたたみツールバッグ DBLTACT

    折りたたみツールバッグ

    DBLTACT
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    たためるタイプのツールバッグ! 持ち運びに便利なコンパクトタイプ! 機能性抜群な収納ポケット。 拡張用の板付き、形状をしっかり維持。 折りたたみ式なので未使用時はコンパクト。
    幅(mm)270質量(kg)0.94高さ(mm)200奥行(mm)400
  • 回転作業用天板 アズワン

    回転作業用天板

    アズワン(2件のレビュー)
    13,200税込14,520
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
    材質スチール
  • PP 丸形 浅ざる 濃茶 トーダイ

    PP 丸形 浅ざる 濃茶

    トーダイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • PP 竹 丸型 浅ざる 40型 トーダイ

    PP 竹 丸型 浅ざる 40型

    トーダイ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    40外径×高さH(Φmm×mm)400×30TKG品番9-0288-0206TKG品番(2017)6-0263-0206
  • 熱場作業用安全靴 RT4009Nシリーズ ミドリ安全

    熱場作業用安全靴 RT4009Nシリーズ

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    種類安全靴形状ミドルカットブラック材質(アッパー)牛クロム革(裏出し)材質(ソール)合成ゴム2層底機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐滑性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/M/H材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプブーツ
  • ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所

    ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用)

    井口機工製作所
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様上向き用
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • 超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー ナツキインターナショナル

    超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー

    ナツキインターナショナル
    379,810税込417,791
    1台
    5日以内出荷
    歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
    仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム質量(kg)約70高さ(mm)【歩行面】約85電源一般家庭用電源AC100V耐荷重(kg)約100モーターAC電動モーター(1.5馬力)ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240寸法(cm)160×76×126連続使用時間(分)60速度0.2km/h~12.0km/h表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)駆動方式電動式液晶モニターLEDアズワン品番64-5078-84
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
  • 丸型浅ざる トーダイ

    丸型浅ざる

    トーダイ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120まで
  • エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    959,800税込1,055,780
    1個
    3日以内出荷
    RT400標準レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
  • エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ]

    Raythink
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    RT400広角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
  • RT メッシュ ティーポット400cc ローゼンタール

    RT メッシュ ティーポット400cc

    ローゼンタール
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    1879年、フィリップローゼンタールがドイツ南部バイエルン州のエアカースロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁器を求めてゼルブに工場を移転し、歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 品名表示容量は、ヨーロッパ容量です(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります)
    直径(Φmm)185高さ(mm)92短径(mm)130
  • エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ]

    Raythink
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    RT400挟角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
  • 3M ラジアルブリッスルマーガレット 400 76.2mm 3M(スリーエム)

    3M ラジアルブリッスルマーガレット 400 76.2mm

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。トラスコ品番273-7027軸径(Φmm)6質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上げ相当粗さ#400外径(mm)76.2
  • Vブレーキ フロント SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ フロント

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • てこスクレーパー モトコマ

    てこスクレーパー

    モトコマ
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。 手にやさしいソフトグリップ。 ワイド幅で使いやすいスクレーパー。 抜けない!(ここが特許)
    用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
  • (90605)サークリップ、エキスターナル ホンダ

    (90605)サークリップ、エキスターナル

    ホンダ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • (28460)ソレノイドASSY.B ホンダ

    (28460)ソレノイドASSY.B

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • (28450)ソレノイドASSY.A ホンダ

    (28450)ソレノイドASSY.A

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • (90425)パッキン 10MM ホンダ

    (90425)パッキン 10MM

    ホンダ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • (28650)センサーASSY、ATFテンプレーチヤー ホンダ

    (28650)センサーASSY、ATFテンプレーチヤー

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • (91206)オイルシール 37×56×8 ホンダ

    (91206)オイルシール 37×56×8

    ホンダ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    竿長(mm)634本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • (91320)Oリング 35.5×1.9 ホンダ

    (91320)Oリング 35.5×1.9

    ホンダ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • (90030)ボルト、シーリング 10MM ホンダ

    (90030)ボルト、シーリング 10MM

    ホンダ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • (28500)ソレノイドASSY.C ホンダ

    (28500)ソレノイドASSY.C

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
  • ソレノイドASSY.B ホンダ

    ソレノイドASSY.B

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • (91205)デフミットO/S ホンダ

    (91205)デフミットO/S

    ホンダ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • (91207)オイルシール 51×70×7.5 ホンダ

    (91207)オイルシール 51×70×7.5

    ホンダ
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • (28900)センサーASSY、ポジション ホンダ

    (28900)センサーASSY、ポジション

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所

    汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)

    井口機工製作所
    379,800税込417,780
    1個
    9日以内出荷
    ・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。
    寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
  • プロトラクター No.400 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.400 2本竿

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    竿長(mm)634直径(Φmm)250角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2竿厚さ(mm)2精度(分)±15竿数2
  • センサーASSY.,ポジシヨン ホンダ

    センサーASSY.,ポジシヨン

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷