カテゴリ
- 自動車純正部品(289)
- パソコン/周辺機器(146)
- 制御機器(132)
- 科学研究・開発用品(101)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- オフィス家具(47)
- メカニカル部品(24)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- 家電(19)
- 測定用品(16)
- 建築金物(13)
- 整備工具・収納(12)
- 自動車補修部品(11)
- 溶接用品(10)
- 住設機器(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 作業工具(9)
- 事務用品(8)
- バイク部品(7)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- カー用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 切削工具(5)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(268)
- レイ・アウト(135)
- SMC(82)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(80)
- SIEMENS(58)
- イトーキ(43)
- REX(レックス)[自動車用品](40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- MAZDA(マツダ)(21)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- エスコ(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- リンナイ(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ダイヘン(8)
- omron(オムロン)(7)
- スワロン(7)
- サンワサプライ(5)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rt-a」の検索結果

ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)144接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)144
L Series(LEFSH40RT8A)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32RT7A)
SMC¥118,800~税込¥130,680~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RT6A)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40RT8A)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32RT7A)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25RT6A)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RT6A
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RT8A
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6A
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8A
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RT6A
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ドライバ種類(-) ドライバなしモータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり![タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583528-150930-02.jpg)
タックケース ハードタイプ
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(5枚)ほか当日出荷スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式荷締機自動巻
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25ベルト色ブラック破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックル![タックケース ソフトタイプ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583442-170315-02.jpg)
タックケース ソフトタイプ
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5枚)ほか当日出荷スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。仕様(裏面)接着テープ付材質オレフィン系樹脂製厚さ(mm)0.3色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
ラチェットベルト荷締機
SK11(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(2本)当日出荷引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。用途荷締め作業。
中継コード(コード10cm)
アイホン¥2,798税込¥3,0781台欠品中ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
...














![タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583528-150930-02.jpg)


![タックケース ソフトタイプ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583442-170315-02.jpg)