材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
高さ調節可能で、じっくり美味しく焼けます。6段階の高さ調節が可能(モーターの上下/アームの取付位置)。パーフェクトグリルに設置して、肉をはじめ魚・果物などをくるくる回してワンランク上のバーベキューを。キャンプならではの炭火でじっくりと焼くお料理をお楽しみください。電動式なので、手回しする必要がなく、楽に調理が可能です。嬉しい収納バッグ付きで持ち運びもラクラクです。
用途折りたたみ式グリル『Mt.SUMI パーフェクトグリル スクエア』専用ロティサリー。
セット内容モーター、プロングミートフォーク、サーベル、高さ調整可能なステンレスアーム、収納バッグ
材質ステンレス
質量(g)1440
電源単三乾電池3本(別売)
耐荷重(kg)5
寸法(cm)(展開時)W57×D10×H16、(収納時)W37.5×D8.5×H12
保証期間6か月
高さ調節6段階
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
関連キーワード