RTシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26
税込¥29
当日出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)3
材質(シース)PVC
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプDisplayPort
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RBP0112
用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ
仕様バッテリ個数:4個
本体質量(kg)5.81
本体寸法(mm)奥行305
バッテリー容量(Ah)9
バッテリー電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)36
本体幅(mm)203
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
PR1000LCDRT1UJP
用途1Uラックマウント型UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7
本体質量(kg)16.3
本体寸法(mm)奥行397
定格出力容量(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)44
本体幅(mm)433
定格出力容量(W)750
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工
刃数1コーナ
加工中送り加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GM
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工
刃数1コーナ
角度(°)【勝手付きインサート】5
分類【外周面】無研削品
最大溝深さ(mm)-
R公差(mm)±0.05
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
全長公差(mm)±0.1
関連キーワード