カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)

「rt713」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新ラバー2層底安全靴 RT713 ミドリ安全

    新ラバー2層底安全靴 RT713

    ミドリ安全
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(g)880種類安全靴標準質量(g/片足)880JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ラバーテック短靴 RT910 ミドリ安全

    ラバーテック短靴 RT910

    ミドリ安全
    ¥9,598税込¥10,558
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
    用途運輸業、倉庫業務、建設業。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)480機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電

    ミドリ安全
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス色ブラック質量(g)770種類作業靴・静電靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)機能耐油性・耐薬品性・静電JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全

    ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
    用途製造業、運輸業、建設業などに耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N

    ミドリ安全
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途製造業、建設業など。色ブラック質量(g)770種類作業靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2種機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全

    静電・軽快安全靴 CF

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1足
    当日出荷
    冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
    形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐久性JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全

    レザースニーカータイプ安全靴 G3551

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全

    軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)

    ミドリ安全(18件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1足
    当日出荷
    人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ゴム底安全靴 HV10 ミドリ安全

    ゴム底安全靴 HV10

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格材質(アッパー)牛革(型押)機能耐油/耐薬品足幅EEE材質(底部)ゴム1層材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 安全靴 短靴 7511 黒 シモン

    安全靴 短靴 7511 黒

    シモン(22件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1足
    当日出荷
    1988 通商産業省選定グッドデザイン商品
    種別短靴形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格足幅3E靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 短靴 モノタロウ

    安全靴 短靴

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1足
    当日出荷
    有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
    用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格足幅3E靴底一層底材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
  • 静電短靴 RT910 ミドリ安全

    静電短靴 RT910

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全

    JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ

    ミドリ安全
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
    仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 超耐滑ゴム底安全靴 FZ100 ミドリ安全

    超耐滑ゴム底安全靴 FZ100

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1足
    当日出荷
    JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
    用途運輸業、倉庫業、建設業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)合成ゴム1層標準質量(g/片足)480(25.5cm)機能耐滑性、クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • セフティシューズ 85402 ジーベック

    セフティシューズ 85402

    ジーベック(260件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1足
    当日出荷
    カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
    用途軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底足幅4E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全

    安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L

    ミドリ安全
    ¥11,980税込¥13,178
    1足
    翌々日出荷から9日以内出荷
    クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。小石や砂を運びにくいフラットソールです。
    形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全

    安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm

    ミドリ安全
    ¥14,980税込¥16,478
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
  • 安全靴 短靴 FD11 シモン

    安全靴 短靴 FD11

    シモン(59件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1足
    当日出荷
    履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
    種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
  • 安全短靴 H350 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

    安全短靴 H350

    リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1足
    4日以内出荷
    発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全靴。
    材質牛革形状ローカット色ブラック種類安全靴製法インジェクション材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)470(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可足幅3E材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
  • 5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQ7-6
  • 5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQ7-6
  • ARM,SEAT.SUPPORT  77130114000 ホンダ

    ARM,SEAT.SUPPORT 77130114000

    ホンダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
  • SMDレジスタ 13kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 13kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥79税込¥87
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 13kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-60
  • SMDレジスタ 13kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 13kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥99税込¥109
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7015-06
  • SMDレジスタ 13kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 13kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 13kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-78
  • V Series(VV713) SMC

    V Series(VV713)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
  • VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC

    VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気