カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

新ラバー2層底安全靴 RT725
ミドリ安全¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷から9日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴標準質量(g/片足)1030JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI GRT725 CAM-SIDE
GIVI(ジビ)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アドベンチャー系などのバイク向けの軽量防水サイドバッグ。本体素材には耐衝撃性と耐摩耗性に優れたコーデュラナイロンを採用。バッグの底面と側面を強化し、型崩れを防ぎます。防水仕様で取り外し可能なインナーバッグ付き。大雨や過酷な環境でも荷物を濡らさず収納できます。用途バイク用防水サイドバッグ/片側のみ適合キーシリンダー:SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー質量(kg)最大積載:10容量(L)30外寸(mm)奥行200×幅390×高さ450
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV725-0~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV725)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら