カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403
ミドリ安全¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から5日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。形状ローカット色ホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
薄型直流安定化電源 PSUシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥289,800~税込¥318,780~1台15日以内出荷出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー・温湿度計・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 プログラムオフィス403
リズム(旧:リズム時計工業)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。トラスコ品番787-9571材質プラスチック枠、風防:ガラス厚さ(mm)57質量(kg)1.6色シルバー直径(Φmm)380種類掛け時計電源単2形アルカリ乾電池×2本表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°
いけうち¥949税込¥1,0441個翌々日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)16.5六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:40(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40°
いけうち¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 40°
いけうち¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 40°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:40(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)
日東工業¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から65日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続可適用電線断面積(mm2)max.325
ELフラットUボルト足長 SU管
AWJ¥5,298~税込¥5,828~1セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin ケース 403AC AEC-Q101 ショットキーバリア
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(2500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = ケース 403AC。最大連続 順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。J 字形リード付きの小型コンパクトな表面実装可能パッケージです 自動処理用の角形パッケージです 非常に安定した酸化不動態化ジャンクション 逆アバランシェエネルギートランジェントに対する優れた Ability (能力 ストレス保護用ガードリング 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 217 mg 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード及び取り付け表面温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 16 mm テープ及びリールで出荷され、 1 リールあたり 2500 個のユニットが用意されています 極性:プラスチックボディのノッチは、カソードリードを示します マーキング: B32 、 B33 、 B34 PPAP対応 SBRS8 および NRVB プレフィックスは、固有のサイトおよび制御変更の要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用ですRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 703-0400 銀めっき
DELTRON¥999税込¥1,0991個7日以内出荷すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q41-040~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q55-~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-04~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
(純正パーツ)17 エクスセンス 4000MXG 03752/*105 スプール組 【03752/10EAH 】
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら