カテゴリ
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rta12」の検索結果

全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥3,798税込¥4,1781セット(10個)翌々日出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2枚刃防振ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から54日以内出荷低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本4日以内出荷から54日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応