カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rth-2」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモレコーダー エスペックミックサーモレコーダーエスペックミック
26,980税込29,678
1個
当日出荷
インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)三興マテリアルサプライ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻ナリカ
5,500税込6,050
1セット
5日以内出荷
J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
太口ロート(粉用) TRUSCO太口ロート(粉用)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0642材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足長(mm)65足径(Φmm)×足長(mm)48×65
無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー用分離センサ佐藤計量器製作所
8,698税込9,568
1本
当日出荷
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
壁面アタッチメント エスペックミック壁面アタッチメントエスペックミック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MKRTH2 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MKRTH2ホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600イマオコーポレーション
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600タイプフェノール樹脂製
アールチップホルダー カムス(旧:高周波精密)アールチップホルダーカムス(旧:高周波精密)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
形状円形材質SCM440
ウスイータ階段幅木セット1段用CT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用CTPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用CY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用CYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用MT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用MTPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。エイジドチェスナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用GT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用GTPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。グレージュヒッコリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用WY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用WYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ホワイトオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用PY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用PYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。しっくいホワイト柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用JY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用JYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。メープル柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用GY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用GYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ホワイトアッシュ柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用TY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用TYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用ET Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用ETPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ウォッシュドオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット1段用EY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット1段用EYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。オーク柄グリーン購入法適合
断熱ドレンホースチーズ オーケー器材断熱ドレンホースチーズオーケー器材
12,980税込14,278
1セット(20個)
98日以内出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6