カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
「rtq-380」の検索結果

ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
ロングラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
ラチェットトルクレンチ
JAPPY¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
校正証明書トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から7日以内出荷ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
ロングラチェットトルクレンチ
JAPPY¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷から3日以内出荷ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)。ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止。全サイズ長さ380mmのロングタイプ全長(mm)380質量(g)600
ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥56,980税込¥62,6781セット(6本)4日以内出荷ラチェットトルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1234P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9629セット内容ラチェットトルクレンチ4本(RTQ-180、RTQ-380、RTQ-550、RTQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)222(RTQ-180)、255(RTQ-380)、270(RTQ-550)、300(RTQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
校正証明書付RTQレンチセット
BBKテクノロジーズ¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷仕様ケース付種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き