カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtr-500bc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ)モバイルベースステーションT&D(ティアンドデイ)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500Cアンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ)ネットワークベースステーションT&D(ティアンドデイ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし
T&D 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)T&D 壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
外部電源ユニット T&D(ティアンドデイ)外部電源ユニットT&D(ティアンドデイ)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
電源単1アルカリ乾電池(LR20)X3ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC電池寿命約1年
関連キーワード
研磨剤 100000特集