カテゴリ

  • 制御機器(5,054)
  • 電気材料(2,060)
  • バイク純正部品(625)
  • ねじ・ボルト・釘(416)
  • トラック純正部品(397)
  • パソコン/周辺機器(318)
  • 自動車純正部品(260)
  • 科学研究・開発用品(155)
  • 学童・教育用品(141)
  • 測定用品(116)
  • 機構部品(114)
  • バイク部品(112)
  • メカニカル部品(92)
  • 梱包用品(90)
  • 農業機械(68)
  • 塗料(59)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • 洗剤・除去剤(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 自転車部品(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 家電(38)
  • 作業服(35)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 日用品(18)
  • 事務用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 作業工具(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 溶接用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 縫製用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全保護具(7)
  • 切削工具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • テープ(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtr」の検索結果

関連キーワード
10,808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
    付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
  • ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    校正証明書特急校正
  • ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    校正証明書特急校正
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
    仕様親機付属品USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 子機 RTR503BLシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 子機 RTR503BLシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
  • ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    校正証明書特急校正
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
    仕様親機・中継機付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g
  • RTR.RG INSTALLER.SET MAZDA(マツダ)

    RTR.RG INSTALLER.SET

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。 簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。 "REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。 本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。 過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。 専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。
    付属品取扱説明書(保証書付)一式幅(mm)53.5高さ(mm)181.3奥行(mm)53.5測定範囲(℃)-60~250表示測定値、電池残量、その他精度(℃)±0.5測定対象温度 1ch、Pt1000通信方式特定小電力無線通信RoHS指令(10物質対応)対応特性防水警報の表示本体LED記録モードエンドレスデータ記録件数1800記録間隔プッシュ記録
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 RTR502BLシリーズ レンタル品 T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 RTR502BLシリーズ レンタル品

    T&D(ティアンドデイ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    付属品温度センサー(TR-5106)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度/-60~+155質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度1ch(外付け)記憶容量16000防水性IP64サービス分類レンタル
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR10A●対辺(mm):17●高さ(mm):8●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:11g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14B●対辺(mm):22●高さ(mm):14●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:33g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ

    コノエ
    889税込978
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14A●対辺(mm):22●高さ(mm):11●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:26g
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR18A RTR18Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR18A RTR18Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18A●対辺(mm):27●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:55g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12B●対辺(mm):19●高さ(mm):12●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
  • シンプソン金具 RTR(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTR(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16B●対辺(mm):24●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:44g
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC

    T&D(ティアンドデイ)
    4,098税込4,508
    1台
    翌日出荷
    記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。
    付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12A●対辺(mm):19●高さ(mm):10●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:17g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18B●対辺(mm):27●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:69gアズワン品番65-6068-93
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-50
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR40A RTR40Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR40A RTR40Aシリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40A●対辺(mm):60●高さ(mm):31●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:490g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36C●対辺(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1025g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36B●対辺(mm):55●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:513g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ

    コノエ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32D●対辺(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1163g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-49
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-47
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR30C RTR30Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR30C RTR30Cシリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30C●対辺(mm):46●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:600g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR30B RTR30Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR30B RTR30Bシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30B●対辺(mm):46●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR22D RTR22Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR22D RTR22Dシリーズ

    コノエ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22D●対辺(mm):32●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:338g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR16D RTR16Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR16D RTR16Dシリーズ

    コノエ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16D●対辺(mm):24●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:132g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14D●対辺(mm):22●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:98g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ

    コノエ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-55
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12D●対辺(mm):19●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:64g
関連キーワード
...