カテゴリ
- パソコン/周辺機器(106)
- グラフィックボード/ビデオカード(13)
- 無線/有線LANルーター(12)
- 制御機器(23)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- タイヤ・足回り(3)
- 自動車補修部品(3)
- 自転車部品(3)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- NVIDIA(エヌビディア)(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
- ELSA(エルザ)(1)
- TP-LINK(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- レイ・アウト(9)
- ANTEC(8)
- BenQ(ベンキュー)(7)
- Geometric Future(6)
- GIGABYTE(ギガバイト)(5)
- CyberPower(5)
- ディラック(5)
- Dell Technologies(4)
- TOYO TIRES(3)
- ユニーズ(3)
- SUPERFLOWER(3)
- 日新インダストリー(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
グリーン購入法適合(13)
「rtx」の検索結果

NVIDIA RTX A400 4GB
ELSA(エルザ)¥38,980税込¥42,8781個欠品中NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
NVIDIA(エヌビディア)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) RetailインターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
NVIDIA RTX PRO Blackwell
NVIDIA(エヌビディア)¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
ラックマウントキット(RTX1210専用)
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷同梱物 ラックマウントパネル(上)×1個、ラックマウントパネル(下)×1個、取扱説明書。 19 インチラックへの取付ネジは添付しておりません。対応製品RTX1220 / RTX1210
NVIDIA RTX 4000 Ada Retail
NVIDIA(エヌビディア)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷NVIDIA RTX 4000 Ada 世代は、プロフェッショナル向けの最も強力なシングルスロットGPUであり、AI、リアルタイムレンダリング、グラフィックス、およびコンピュートワークロードに対して驚異的な加速を提供します。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されたRTX 4000は、第3世代RTコア48個、第4世代Tensorコア192個、6144個のCUDAコア、20GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、大規模なデータセットと複雑な視覚的なワークロードを簡単に処理します。
NVIDIA RTX 4500 Ada Retail
NVIDIA(エヌビディア)¥539,800税込¥593,7801台8日以内出荷NVIDIA RTXTM 4500 Ada 世代は、非常に効率的なNVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築され、60個の第3世代RTコア、240個の第4世代Tensorコア、そして7680個のCUDAコアを24GBのグラフィックスメモリと組み合わせることで、AIを駆使したグラフィックスのリアルタイムレンダリングを実現します。RTX 4500 Ada 世代で、驚異的なワークフローアクセラレーションを実現する新しい方法を体験してください
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷メモリー容量20GBプロセッサーNVIDIA
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail
NVIDIA(エヌビディア)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築されたRTX 4000 SFFは、48個の第3世代RTコア、192個の第4世代Tensorコア、および6144個のCUDAコアを、20GBのエラー訂正コード(ECC)グラフィックスメモリと組み合わせています。NVIDIA RTX 4000 SFF Adaは、NVIDIA RTX A2000と同じ2.7(H)×6.6(L)インチのコンパクトなフォームファクターで、ロープロファイルブラケットで提供されます。RTX 4000 SFFは、レンダリング、AI、グラフィックス、およびコンピューティング ワークロードに、コンパクトなフォームファクターで、フルサイズのパフォーマンスを提供します。
AORUS PRIME 5(R7 9800X3D/RTX 5080)
GIGABYTE(ギガバイト)¥610,000税込¥671,0001個3日以内出荷AORUS PRIME 5 は、主要パーツのほとんどにGIGABYTE 製コンポーネントを採用しています。マザーボード、GPU、電源などを同一ブランドで統一することで、パーツ間の高い互換性と安定性を実現。長時間の高負荷でも信頼できる動作環境を提供します。
GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷GAMING A16はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
GAMING A16(INETL CORE Ultra 9 185/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷GAMING A16はINETL CORE Ultra 9 185 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 9 465/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 9 465 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
GAMING A16(INETL CORE Ultra 9 185/RTX5070/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷GAMING A16はINETL CORE Ultra 9 185 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
中継機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕材質樹脂色ホワイト質量(g)約600電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」設置場所屋内(壁面取付)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)停電補償あり(約30分)
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター
TP-LINK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
R調整ビス55
ダンドリビス¥699~税込¥769~1パック(34本)ほか当日出荷省施工商品、ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。R調整はMDF材に最適です。材質本体:鉄、表面処理:三価クロメート全長(mm)55ねじ長さ(mm)30、12ねじ径(mm)5.2、5.1頭部径(Φmm)9
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781パック(45本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷Wi-Fi 6(802.11ax)対応のUSBタイプワイヤレスアダプター。最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps+2.4GHz:574Mbps)の高速通信を実現。OFDMAとMU-MIMOにより複数デバイスが混在する環境でも効率的な通信が可能。WPA3対応で高いセキュリティを確保。USB 3.0接続でデータ転送も高速。Windows 11/10に対応し、プラグ&プレイで手軽にセットアップ可能。コンパクトなデザインで携帯性にも優れる。
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥1,498税込¥1,6481パック(5本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
AX1800 Mini USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷Wi-Fi 6対応デュアルバンドUSB子機。最大1800Mbps通信対応。MU-MIMOとOFDMAで快適な通信を実現。金メッキコネクタ採用で高耐久。ドライバー内蔵でプラグアンドプレイ対応。USB3.0対応で高速転送。WPA3暗号化対応でセキュリティを強化。Windows 10/11/7/8対応。準拠規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axインターフェースUSB最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1800伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)5/2.4
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥24,980税込¥27,4781箱(200本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター
TP-LINK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター
TP-LINK1個取扱停止中AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz)周波数(GHz)6/5/2.4
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。![再生カードケース(Aペット樹脂硬質タイプ) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
再生カードケース(Aペット樹脂硬質タイプ)
クラウン[事務用品]¥4,298~税込¥4,728~1箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷タフでクリアで使いやすい。耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ。材質再生PET製厚さ(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
ロトトラックス トラクションボード
RotopaX(ロトパックス)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps :2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。 USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):13mm●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):30mm●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:技適マーク未取得●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)80対応OSWindows 10, 11インターフェースUSB3.0 (Type-A)通信速度AX1800RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 。広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 。高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル寸法(mm)30.5×14.8×111.7動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてくださいLEDステータスアンテナハイパワートライバンドアンテナ×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSKWi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
スーパーレヂテクマX SRT-X
日本レヂボン¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TXQNR/L
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応