カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx3080」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモークマシン(フォグマシン) ケニススモークマシン(フォグマシン)ケニス
8,798税込9,678
1台
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
種類丸形取付部おねじ材質(取付部)ステンレス
ホッチキス針 10号針 モノタロウホッチキス針 10号針モノタロウ(94件のレビュー)
29税込32
1箱(1000本)ほか
当日出荷
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。幅(mm)9.4サイズ10号針1連接着本数50材質軟鋼線材針長(mm)5
19x19x590mm ジョイント金具(ステンレス製) エスコ19x19x590mm ジョイント金具(ステンレス製)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-217A
グリップノブボルト TRUSCOグリップノブボルトTRUSCO(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](131件のレビュー)
66税込73
1箱(1000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュタイプ SMCブッシュタイプSMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブッシュタイプ使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール付(標準)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(207件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き トライメイトオニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付きトライメイト(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(35件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(262件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セキュリティールーム ナイキセキュリティールームナイキ
4,798,000税込5,277,800
1台
40日以内出荷
付属品室内照明、扉ストッパー、搬入出用スロープ性能一般紙用1時間耐火性能
おにやんま君 安全ピン付けタイプ EDISONおにやんま君 安全ピン付けタイプEDISON(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
利用場所屋内屋外両用
おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ EDISONおにやんま君 ストラップ取り付けタイプEDISON(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
利用場所屋内屋外両用
BellaBot PuduRoboticsBellaBotPuduRobotics
3,398,000税込3,737,800
1台
7日以内出荷
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。本体寸法(mm)565×537×1290質量(kg)ロボット:55材質(本体)ABS/アルミニウム合金充電時間(時間)4.5バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°最大積載量(kg)40、トレー:10位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
VS-3080用アッパーパネル 明邦化学VS-3080用アッパーパネル明邦化学
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ノーマルパネルに比べ断熱効果がパワーアップ!さらに覗き見防止。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ABS寸法(mm)420×335×20備考ピン2本付/HG
セーフティセットプラス ヒュー・メックスセーフティセットプラスヒュー・メックス(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱ほか
当日出荷
体液を吸収し、漏出を防止します。
成分高分子ポリマー
AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF AMDAMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOFAMD
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS天敵で虫除け オニヤンマMIKI LOCOS(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
サイズ感・リアルさ、取付利便性が抜群化学物質の殺虫剤、忌避剤なしで虫除け
用途建物周りの軒下、アウトドア、田畑、山林工事の虫除対策に本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×31×100質量(g)18利用場所屋外