カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 農業・園芸資材(7)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rtx5060ti」の検索結果

EPS12V用電源変換ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本4日以内出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
ミニプランター
aika(アイカ)¥329~税込¥362~1個6日以内出荷シンプルでベーシックなミニプランター。専用プレートとの組み合わせで室内でも楽しめます。材質ポリプロピレン色ブラウンタイプ底網なし
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブル
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷0長さ(mm)152色ブラック/イエロー高さ(mm)15質量(g)19コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス製品幅(mm)25ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続色ブラック/イエローコネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オスオス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル
StarTech.com¥879税込¥9671個当日出荷Pentium 4マザーボードに使用用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換色ブラック/イエローコネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
ATX12V用電源変換ケーブル
アイネックス¥339税込¥3731本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
EPS12V用電源変換ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本8日以内出荷電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)8
M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
コネクターセット 110型
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
三菱電機PLC用接続ケーブル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズケーブル長(m)2コネクタ仕様ミニDIN8ピン
EPS12V用電源延長ケーブル
アイネックス¥899税込¥9891本4日以内出荷電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。色ホワイトコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)30
グリーンカーテン用プランター
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。 ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。 風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。用途つる性植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレン色ハーブグリーン
電源ケーブル
変換名人¥619税込¥6811個6日以内出荷ATX12VをEPS12Vに変換するケーブルです。 プラグイン電源でポートが不足している時などに便利です。コネクタ形状ATX12V(4ピン メス) → EPS12V(8ピン オス)ケーブル長(cm)約15変換タイプオス-メス
AZベジプランターNEO
安全興業(48件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷野菜づくりに最適です。 従来品(メーカー製品)より肉厚になっており丈夫です。 通気性・排水性に優れたスノコを使用しています。材質R-PP