カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(10)
  • 制御機器(9)
  • 医療(9)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ru-100」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジックレール ネグロス電工

    ネジックレール

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から19日以内出荷
  • エンコーダ用金属カップリング ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダ用金属カップリング

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質アルミ合金(7075相当)
  • シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

    シールチェーンSTD(鉄色)

    RK JAPAN(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
    用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
  • ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
    ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
    ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付 ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付

    ハンマーキャスター
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
    ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エマージェンシーリュック RU-Sシリーズ エピオス

    エマージェンシーリュック RU-Sシリーズ

    エピオス
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    出し入れしやすいガマグチタイプのリュックを使った防災セット。バッグの口がぱかっと開くので中身の確認や出し入れがしやすいです。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型山型カバー

    カナフジ電工
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    垂直U型のカバーとしてご使用下さい。
  • ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスター

    ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスキャスター専用車輪です。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
  • SAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm ハンマーキャスター

    SAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm

    ハンマーキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター

    SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mm

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm

    ハンマーキャスター
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン BLシリーズ

    RK JAPAN(23件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
    ブラック仕上電着ブラックコート
  • LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
  • ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスター

    ストッパー付 ステンレス

    ハンマーキャスター
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
  • シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
  • レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN

    レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU

    RK JAPAN
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
  • 313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • U字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) シマブン

    U字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)

    シマブン
    31,980税込35,178
    1枚
    11日以内出荷から18日以内出荷
    表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。補強金具付で安心です。グレーチングのすき間は6mm以下です。樹脂製のため軽量です。水圧による浮き上がりはありません。耐候性に優れています。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
    用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス長さ(mm)999ライトグレー高さ(mm)30種類U字溝特性抗菌・防カビ仕様適合荷重(kN)5
  • ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(トラック型)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(固定型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • ガス給湯器 配管カバーRU-S100W2-6(A) リンナイ

    ガス給湯器 配管カバーRU-S100W2-6(A)

    リンナイ
    8,698税込9,568
    1台
    9日以内出荷
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m モノタロウ

    マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。 エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
    テープ幅(mm)18シート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(茶)仕上幅(mm)295折数4シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.03
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • TNクリーンルームワイパー100 TRUSCO

    TNクリーンルームワイパー100

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(100枚)
    当日出荷
    長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
    用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62ホワイト混率(%)ポリエステル100シートサイズ(mm)228×228ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入 オカモト

    イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入

    オカモト(1件のレビュー)
    399税込439
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.023ブルー入数(枚)100全長(cm)27.5粉有無粉無エンボス加工外エンボス再生材使用使用
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズ Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズ

    Flash Forge
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    材質PLAブルー&ローズ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNクリーンルームワイパー1000 TRUSCO

    TNクリーンルームワイパー1000

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット(300枚)
    当日出荷
    ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。 吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。 クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
    仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1740質量(kg)0.95ホワイト混率(%)ポリエステル40、セルロース60シートサイズ(mm)228×228クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • ごはんネットブルー100×100cm CURORI(旧:イグチ)

    ごはんネットブルー100×100cm

    CURORI(旧:イグチ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    異物混入対策商品。万が一の際の糸くずも発見しやすいです。食品衛生法適合商品
    材質ポリエステルサイズ(cm)100×100アズワン品番64-9073-29
  • ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.5
  • プロシェアカラーディスポキャップ ブルー 1箱(100枚入) ナビス(アズワン)

    プロシェアカラーディスポキャップ ブルー 1箱(100枚入)

    ナビス(アズワン)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)不織布(14g/m2)ブルーサイズフリーサイズアズワン品番8-8363-02
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
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
"ru-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷