カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 一般リレー(2)
    • リレーソケット(4)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「ru4s」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    安全性接点の動作状況が確認できる5つ窓のメカニカルインジケータ付の機種も用意。コイルに印加することなく回路チェックができ、ACコイル(オレンジ色)とDCコイル(緑色)の識別が可能なラッチングレバー有の機種も用意。標準装備の動作表示LEDには双方向極性高輝度LEDを採用(ソルダ端子タイプ)。環境対策RoHS指令対応機種あり。EU指令2002/95/ECに基づいて対応しています。[特定物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE]。高信頼性接点回路からリード線をなくしたシンプル構造により、高信頼性を実現。使いやすさ識別に有効なマーキングプレートを標準装備(別売のアクセサリで5色の色違いを用意)微小負荷から最大定格まで幅広い電流範囲をカバー
    タイプCR回路付極数4定格電圧DC 200/220V接点構成4c、シングル接点端子形状はんだづけ端子接点最大許容電流(A)6
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • QIケーブル4S-4S 共立電子産業

    QIケーブル4S-4S

    共立電子産業
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
  • QIケーブル4S-4P 共立電子産業

    QIケーブル4S-4P

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    199税込219特価
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • QIケーブル4S-1P×4 共立電子産業

    QIケーブル4S-1P×4

    共立電子産業
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
  • QIケーブル4S-1S×4 共立電子産業

    QIケーブル4S-1S×4

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
  • 充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール

    充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]

    ルートアール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
    仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
  • ミニQIケーブル4S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル4S-Z

    共立電子産業
    159税込175
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本(100m)ほか
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40特性耐圧、耐候、耐寒
  • ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
    用途高送り加工用。
  • ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W イスカル

    ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使い四角形チップです。
    用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    片面4コーナー使い四角形チップです。
    用途高送り加工用。切刃長さ(mm)L:5.5コーティングAlTiN+TiAlSiN+TiSiNコーナー半径(mm)RE:1適合被削材種M、 S厚さS(mm)2ワイパー幅BS(mm)3.5
  • スーパーローラーSET KITACO

    スーパーローラーSET

    KITACO(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 汎用リレー ソケット 金具 IDEC(和泉電気)

    汎用リレー ソケット 金具

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
  • SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    SUシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • オイルシール 4SV-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 4SV-23145-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
  • ワッシャ オイルシール 4SS-23146-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ オイルシール 4SS-23146-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    869税込956
    1個
    欠品中
  • 【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)

    カクイチ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
    用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
  • バー ハンドル 4SV-26112-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バー ハンドル 4SV-26112-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
  • クリップ オイルシール 4SV-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ オイルシール 4SV-23156-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    209税込230
    1個
    欠品中
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本(100m)
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除内径×外径(Φmm)7.5×13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5外径(Φmm)13.3特性耐圧、耐候、耐寒
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4
  • オイルシール 4SV-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 4SV-23145-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番4SV-23145-00
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • パスカル4-4S 金具無し カクイチ

    パスカル4-4S 金具無し

    カクイチ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
  • パスカル4-4S 金具付き カクイチ

    パスカル4-4S 金具付き

    カクイチ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
関連キーワード
ru4s-d24特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ru4s-d24