カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 制御機器(5)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rut240」の検索結果

テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241
テルトニカ・ネットワークス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷「RUT241 eSIM(TM)」は、LTE Cat 4およびSGP.22プルベースのコンシューマーアーキテクチャを採用したeSIM(TM)搭載の、産業用モバイルルーターです。このコンパクトなeSIM(TM)ルーターは、物理的なSIMカードおよび最大7つのeSIM(TM)プロファイルに対応しており、WebUIおよびRMSを介して制御されています。また、セキュリティ強化のためのTPM(Trusted Platform Module)を搭載しています。自動WANフェイルオーバー機能とイーサネットポートも二つ搭載しており、中断なきコネクティビティをご提供できるため、M2MおよびIoTソリューションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。質量(g)130
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。質量(g)130
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RX220 ルーター
サン電子(PC)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE
テルトニカ・ネットワークス¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50質量(g)65
RUT951 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷RUT951は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
RMS: リモート・マネジメント・システム
テルトニカ・ネットワークス¥8,298~税込¥9,128~1台7日以内出荷から21日以内出荷テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システムは、1台のルータを5年間RMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。?クレジット利用方法:。1クレジットで、RMSを5年間ご利用いただけます。2台以上のデバイスでコードを共有することはできませんので、ご了承ください。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。質量(g)10
RUT956 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷RUT956は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。 GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
LTE(M2M)ルーター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
TSW010 産業向けイーサネットスイッチ
テルトニカ・ネットワークス¥10,980税込¥12,0781台43日以内出荷TSW010は、DINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、164gの重量、薄型のブラックアルミニウム製の洗練された薄型・コンパクト・軽量の産業向けスイッチ。2ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220
サン電子(PC)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
AtermHT100LN
NECプラットフォームズ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
4-PIN BARREL SOCKET ADAPTOR
テルトニカ・ネットワークス¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷テルトニカ社 PR2PD01B:4-PIN TO BARREL SOCKET ADAPTER 4ピンバレルソケットアダプタ(長さ:100mm) 1本質量(g)10
RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241
テルトニカ・ネットワークス¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷「RUTM16」 は、グローバル展開を想定して設計された多用途な LTE ルーターです。Telit製モデムを搭載し、LTE Cat 6 による高速通信と、複数の市場・地域に対応する幅広いカバレッジを実現。世界各地で安定した通信環境を確保できます。ギガビット・イーサネットを5ポート および USB インターフェースを備え、IoT 機器や産業用システムを柔軟かつ確実に接続可能。さらに、デュアルバンド対応 Wi-Fi 5 により、メッシュネットワークや高速ローミングに対応した安定した無線アクセスを提供します。内蔵 eSIM を活用することで、現地での SIM 交換や訪問作業を不要にし、キャリアプロファイルをリモートで大規模に管理可能。運用コストと導入工数の削減に貢献します。ロボティクス、輸送・交通システム、道路インフラ、POS 端末 など、大規模かつミッションクリティカルな用途に最適な 4G ルーターです。寸法(mm)幅132×高さ44.2×深さ104モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルワイヤレス通信ワイヤレスモード:802.11b/g/n/ac Wave 2(Wi-Fi 5)、データ伝送速度は最大867 Mbps(デュアルバンド、MU-MIMO)、ワイヤレス接続機能:ワイヤレスメッシュ(802.11s)、高速ローミング(802.11r)、Relayd、BSSトランジション管理(802.11v)、無線リソース測定(802.11k)セキュリティWi-Fiセキュリティ(WPA2-エンタープライズ):PEAP、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA-PSK、WPA3-SAE、WPA3-EAP、OWE;AES-CCMP、TKIP、自動暗号モード、クライアント分離、PKCS#12証明書付きEAP-TLS、自動再接続無効化、802.11w保護管理フレーム(PMF)Wi-Fi最大150の同時接続が可能です対応プロファイル消費者向けeSIM対応、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイル。データプランは含まれていません。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241
テルトニカ・ネットワークス¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷RUT951は、Wi-Fiとイーサネットインターフェース4つを組み合わせたデュアルSIM 4G接続を特徴としており、多様なIoTシナリオのニーズを満たすことができます。RutOSを搭載しており、高度なカスタマイズオプション、自動化機能、および最高レベルのセキュリティをお客様にご提供いたします。モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps出力1 × デジタル出力、オープンコレクタ出力、最大出力50 V、300 mA入力1 × デジタル入力、0 - 6 Vが論理低として検出、8 - 50 Vが論理高として検出機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usイベント種類メール、RMS、SMS対応プロファイル消費者向けeSIMは、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイルまで対応可能です。データプランは含まれていません。Ethernet5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps
DIN RAIL KIT
テルトニカ・ネットワークス¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50質量(g)60
SMA CABLE EXTENSION
テルトニカ・ネットワークス¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255質量(g)30
DIN RAIL KIT ADAPTOR
テルトニカ・ネットワークス¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110質量(g)65
POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL
テルトニカ・ネットワークス¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など質量(g)55
4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS
テルトニカ・ネットワークス¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50質量(g)2