11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類シャープペンシル エコマーク認定認定 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11.6 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 037
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ 仕様丸型リング 高さ(mm)311 タイプタテ型 種類多穴リングファイル エコマーク認定認定 穴数30 穴間隔(mm)9.5 材質(表紙)色厚板紙 エコマーク認定番号17 112 196
1冊
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。 この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます。
仕様丸型リング 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)色厚板紙
1冊
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ 仕様オーバルリング・替背紙式 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類4穴Oリングファイル エコマーク認定認定 穴数4 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール エコマーク認定番号17 112 151
1冊
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズB5タテ 仕様丸型リング 高さ(mm)272 タイプタテ型 種類多穴リングファイル エコマーク認定認定 穴数26 穴間隔(mm)9.5 材質(表紙)色厚板紙 エコマーク認定番号17 112 196
1冊
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
種類2穴Oリングファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)220 仕様丸型リング・替背紙式 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 エコマーク認定認定 背幅(mm)45 リング内径(Φmm)30 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 背ラベル色 エコマーク認定番号17 112 151
1冊
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ 仕様オーバルリング・替背紙式 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール エコマーク認定番号17 112 151
1冊
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
種類2穴Oリングファイル 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数(枚)330 仕様丸型リング・替背紙式 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 エコマーク認定認定 背幅(mm)56 リング内径(Φmm)39 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 背ラベル色 エコマーク認定番号17 112 151
1冊
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4S 仕様丸型リング 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル エコマーク認定認定 穴数4 穴間隔(mm)80 材質(表紙)色厚板紙 材質(とじ具)スチール グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 196
1冊
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
種類2穴Oリングファイル 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数(枚)220 仕様丸型リング・替背紙式 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 エコマーク認定認定 背幅(mm)45 リング内径(Φmm)30 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 背ラベル色 エコマーク認定番号17 112 151
1冊
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~) 型番1102Y49JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む) インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1 解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi 寿命100万ページ ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ) プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時) 用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm) 給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚 排紙容量フェイスダウン:500枚 印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算) グリーン購入法適合 プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS 適合トナーTK-7311 商品タイププリンター エコマーク認定番号19 155 071
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • rv20
  • rv12