カテゴリ

  • 保管用品(18)
    • 車載タイプ(3)
  • 制御機器(294)
    • 抵抗(34)
    • 受動部品その他関連用品(38)
  • 清掃用品(14)
    • バケツ(1)
  • 農業機械(1,062)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(995)
  • パソコン/周辺機器(591)
  • トラック用品・パーツ(491)
  • メカニカル部品(433)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(429)
  • FA担当者のオススメ新商品(389)
  • バイク部品(312)
  • 空調・照明・電設資材(254)
  • 作業工具(219)
  • オフィス家具(201)
  • 切削工具(181)
  • カー用品(136)
  • 学童・教育用品(103)
  • 住設機器(97)
  • 建材・エクステリア(87)
  • 安全保護具(85)
  • 家電(61)
  • 事務用品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 自動車補修部品(57)
  • 測定用品(56)
  • 自転車部品(47)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 卓上消耗品(32)
  • 電気材料(32)
  • 作業服(32)
  • 建築金物(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 物流用品(21)
  • 厨房用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 安全標識(19)
  • 防犯用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 手袋(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
耐荷重(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
351・389・485
外寸法・奥行(mm)
361・370・498
有効内寸法・高さ(mm)
290・335・409
材質(本体)
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
270・285・377
質量(kg)
2.12・3.45・6.3
ブランド
モノタロウ・アイリスオーヤマ・東京コスモス電機・コガネイ・BIGM(丸山製作所)・Marving Exhaust (マービングエキゾースト)・雅・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ダイヤトレンド・メディアカバーマーケット・オカムラ(岡村製作所)・D'Addario・INAX(LIXIL)・MARVEL R&D(ミノル工業)・ホンダ・エスロン・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・LEPLUS NEXT・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・リサイクル・リビルト・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv」の検索結果

7,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RVバケツ アイリスオーヤマ

    RVバケツ

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    保護構造IEC IP40質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • ウエストバッグ RV SPORTS

    ウエストバッグ

    RV SPORTS
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    本体の生地はベースの織生地に表樹脂コーティングし、水の浸透を防ぐ素材を使用しています。※完全防水ではありません。 縫製ものですので縫い目からの水染み込みは避けられませんので、ご注意下さい。水や汚れに強くコーティングには薄いポリウレタンを使用しているため しなやかでとても軽いのが特徴です。普段使いはもちろん、アウトドアやレジャーにも大活躍!。機能も充実!内ポケットが多く小物の仕分けをしやすく設計。使い勝手にもこだわりました。フロントとサイドには光に反射する素材のテープやプリントネームを使用しており 夜間でも安心してご使用いただけます。
    材質ポリエステル寸法(cm)約17.5×28×7 (タテ×ヨコ×マチ)
  • 容量拡張バックパック RV SPORTS

    容量拡張バックパック

    RV SPORTS
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    フロントのポケットのファスナーデザインがポイントの、シンプルなデザインのデイパックリュックです。小物類の仕分け収納に便利なポケットも充実。荷物の量に応じて底のファスナーを広げることで容量UPの仕様(25L → 30L)。内側には仕切りポケットもあり、書類やタブレットなどの仕分け収納が可能です。ショルダーベルトのずれ落ち防止の胸ベルト付。サイドにペットボトルの収納に便利なメッシュポケット付。通勤や通学、タウン用リュックや旅行用バッグとしてもオススメです。
    材質ポリエステル寸法(cm)縦58×横35×マチ19
  • 多機能スポーツリュック RV SPORTS

    多機能スポーツリュック

    RV SPORTS
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    メイン層で約21リットルの容量を確保した、大容量Dパックリュックです。胸ベルトや多機能ポケットが装備された、使いやすいデザインと機能性で、定番ロングセラー商品です! !。通勤・通学・旅行・トラベル時のサブバッグ等、様々なシーンでお使い頂けるシンプルなリュックサックです。
    材質ポリエステル寸法(縦×横)(cm)50×32マチ(cm)17
  • ショルダーバッグ RV SPORTS

    ショルダーバッグ

    RV SPORTS
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    本体の生地はベースの織生地に表樹脂コーティングし、水の浸透を防ぐ素材を使用しています。※完全防水ではありません。 縫製ものですので縫い目からの水染み込みは避けられませんので、ご注意下さい。水や汚れに強くコーティングには薄いポリウレタンを使用しているため しなやかでとても軽いのが特徴です。普段使いはもちろん、アウトドアやレジャーにも大活躍!。機能も充実!ポケットが多く小物の仕分けをしやすく設計、使い勝手にもこだわりました。フロントには光に反射する素材のプリントネームを使用しており 夜間にも安心感を。
    材質ポリエステル寸法(cm)約18×30×7 (タテ×ヨコ×マチ)
  • 多機能Dパック大 RV SPORTS

    多機能Dパック大

    RV SPORTS(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    メイン層で約20リットルの容量を確保した、大容量Dパックリュックです。胸ベルトや多機能ポケットが装備された、使いやすいデザインと機能性で、定番ロングセラー商品です。通勤・通学・旅行・トラベル時のサブバッグ等、様々なシーンでお使い頂けるシンプルなリュックサックです。
    材質ポリエステル寸法(cm)縦45×横32.5×マチ17
  • RVボディカバー ケンレーン

    RVボディカバー

    ケンレーン(17件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
    用途RV車用材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • トートバッグ RV SPORTS

    トートバッグ

    RV SPORTS
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    本体の生地はベースの織生地に表樹脂コーティングし、水の浸透を防ぐ素材を使用しています。※完全防水ではありません。 縫製ものですので縫い目からの水染み込みは避けられませんので、ご注意下さい。水や汚れに強くコーティングには薄いポリウレタンを使用しているため しなやかでとても軽いのが特徴です。普段使いはもちろん、ビジネスやアウトドア、レジャーにも大活躍!。A4サイズの書類も入れられるサイズ。 ベルトが伸縮するので手提げにも肩掛けにもできて用途に応じた使い方ができます。ポケットが多く小物の仕分けをしやすく設計、使い勝手にもこだわりました。フロントには光に反射する素材のプリントネームを使用しており 夜間にも安心感を。
    材質ポリエステル寸法(cm)約37×29.5×12 (タテ×ヨコ×マチ)
  • UPF25B250RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF25B250RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用リレー G2RV omron(オムロン)

    交換用リレー G2RV

    omron(オムロン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • リュック RV SPORTS

    リュック

    RV SPORTS
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    本体の生地はベースの織生地に表樹脂コーティングし、水の浸透を防ぐ素材を使用しています。※完全防水ではありません。 縫製ものですので縫い目からの水染み込みは避けられませんので、ご注意下さい。水や汚れに強くコーティングには薄いポリウレタンを使用しているため しなやかでとても軽いのが特徴です。普段使いはもちろん、ビジネスやアウトドア、レジャーにも大活躍!。A4サイズの書類も余裕で入れられるサイズ感。背面にタブレットやPCを入れて持ち運ぶことも!。ポケットが多く小物の仕分けをしやすく設計、使い勝手にもこだわりました。フロントには光に反射する素材のプリントネームを使用しており夜間にも安心感を。
    材質ポリエステル寸法(cm)約42×29×15 (タテ×ヨコ×マチ)
  • 大容量バックパック RV SPORTS

    大容量バックパック

    RV SPORTS
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    大容量のデイパックリュックです。多ポケットで収納便利。メイン層が約19Lの大容量のデイパックリュックです。フロントの大きなポケットは、すぐに取り出せる小物の収納にも最適。サイドのバックルで荷物を固定します。
    材質ポリエステル寸法(cm)縦50×横34×マチ12
  • スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂

    スパイクブーツRV201(鉄先芯入)

    荘快堂(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    がっちりキャッチ! しっかりガード! 山林歩行を想定したスパイクモールド。 細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ! 丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適! 3点反射材で夜間作業も安心!
    タイプ丸紐
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • RV3T形 プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    RV3T形 プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種類プリント基板用リレー接点構成1a端子形状プリント基板用端子
  • スマート無水トイレ コンパクト LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト

    LAC RVセンター
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。トイレの前に近づくと自動で便座のフタが開きます。 メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。また、電池は充電式リチウムバッテリーで持ち運びができます。元々はこども用トイレであることから、コンパクトで軽く、非常時・防災時にとても優れています。耐荷重が150Kgあり、こどもと女性は問題なく使用が可能です。非常時の使用を想定していることから、男性も工夫次第では役に立ちます。 ※AC 100V充電アダプターが付属 ※交換袋と凝固剤 1セット付属(各30回分) 満充電時の最大使用回数:50回 圧着時間:80秒 本体サイズ:H260 x W320 x D370mm 開口部サイズ:H140×L183mm 重量:4.8kg 耐荷重:150kg 満充電までの時間:約5時間 内容量:1回分 ゴミ袋:生分解性(環境に優しく、無臭)
    質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×260
  • スマート無水トイレ コンフォート用バッテリー&CタイプUSBケーブル LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート用バッテリー&CタイプUSBケーブル

    LAC RVセンター
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンフォート用のカセット型リチウムバッテリーです。
  • スマート無水トイレ コンパクト用交換袋(約30回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト用交換袋(約30回分)

    LAC RVセンター
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンパクト用の交換用袋です。約30回分の使用が可能です。
  • UPF50B120RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF50B120RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF50B100RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF50B100RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF50B20RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF50B20RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF25B10RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF25B10RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマート無水トイレ コンフォート用凝固剤(約30回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート用凝固剤(約30回分)

    LAC RVセンター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンフォート用の凝固剤です。排泄物を固めるためのものです。約30回分の使用が可能です。
  • スマート無水トイレ コンフォート用交換袋(約60回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート用交換袋(約60回分)

    LAC RVセンター
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンフォート用の交換用袋です。約60回分の使用が可能です。
  • UPF25B50RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF25B50RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF25B350RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF25B350RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF50B200RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF50B200RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF50B50RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF50B50RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPW25B250RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPW25B250RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPW50B50RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPW50B50RV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン

    背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー)

    アラデン(21件のレビュー)
    6,053税込6,658
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ☆愛車保護用軽量でコンパクト!!。。ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。。盗難防止!。盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策!。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
    用途車用カバー材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
  • RV3T形プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    RV3T形プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
  • G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • スマート無水トイレ コンパクト用凝固剤(約30回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト用凝固剤(約30回分)

    LAC RVセンター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンパクト用の凝固剤です。排泄物を固めるためのものです。約30回分の使用が可能です。
  • スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付)

    LAC RVセンター
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。 サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
    質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490使用可能回数60
...
rv20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rv20
  • rv12