カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • オフィス家具(25)
  • 作業工具(23)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(19)
  • 事務用品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 農業機械(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 空圧工具(12)
  • 医療(11)
  • カー用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rw-10」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品 工進背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品工進
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-10-AAA-0
RW-10ストレーナー 工進RW-10ストレーナー工進
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10 部品
背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品 工進背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品工進
429税込472
1個
4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-10DX-AAA-0
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(17件のレビュー)
939税込1,033
1丁
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から翌々日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
Wリング(ケース入り) SHKWリング(ケース入り)SHK(7件のレビュー)
489税込538
1箱(50個)
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用)PLUS(プラス)[文具]
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
名刺、ポイントカード、ショップカードの整理に便利片面10枚、両面で20枚収納可能ヨコ入れポケットだから、中身が落ちにくい中身をしっかり保護する、丈夫な3層構造ステッカーなどのコレクションにもシートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートとじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップグリーン購入法適合商品
用途各種カードの整理に便利。透明グリーン購入法適合穴数2・4・30穴対応材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ50μm(0.05mm)/ベース80μm(0.08mm)寸法(mm)(リフィール)301×231シート厚さ(mm)ポケット部:0.05、ベース部:0.08ポケット寸法縦(mm)58ポケット寸法横(mm)92
タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムカードラック 抗菌仕様MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き
適合カードサイズ(mm)最大88×189
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番732-1252質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~240取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
229税込252
1袋(10枚)ほか
当日出荷
透明ポケット リフィール 1ポケット 標準タイプ。 使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。便利な 2穴、4穴、30穴共用。 両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 グリーン購入法適合商品。リフィールのポケット部分の材質は49%再生PPを使用しています。
用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。グリーン購入法適合規格A4寸法(縦×横)(mm)リフィール:302×231ポケット寸法縦(mm)内形:300ポケット寸法横(mm)内形:215
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレールROCKY
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒)長さ(mm)キャリア(1セット):1070高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345最大積載量(kg)(1セット当たり)15幅内寸(mm)キャリア(1セット):940適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(10件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
ラチェット機構あり
吊金具セット TRUSCO吊金具セットTRUSCO
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来る製品です。
用途額縁用トラスコ品番381-0507セット内容吊具:10個、ネジ(全長約9mm):10個材質本体、針:鉄ネジ:鉄幅(mm)14厚さ(mm)2.5縦(mm)26
ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリアROCKY
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)360最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58幅外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:940材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリアROCKY
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)260最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58幅外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:940材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO両口ラチェットレンチ(爪式)TRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁ほか
当日出荷
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
TNクリーンルームワイパー100 TRUSCOTNクリーンルームワイパー100TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(100枚)
当日出荷
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリアROCKY
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。
高さ(mm)(天井までの高さ)370最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58長さ外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:820材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
レクノス表示鋲 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]レクノス表示鋲ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
539税込593
1本
当日出荷から16日以内出荷
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂寸法(Φ×mm)25×70
ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
両側首振り。 送り角度5度。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
2ポケット (2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用)PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
399税込439
1袋(10枚)
当日出荷
レシートや領収書など小さな書類の保管、切手や生地見本などのコレクションに最適ポケットは片面仕様(2ポケット)厚手のポケットが、中身をしっかり保護中身が飛び出しにくい安心設計ポケット開口部は、フタ形式の押さえ付上下のポケット開口部にあるスリットがフタの役割を果たすシートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートグリーン購入法適合商品。
用途レシート・領収書の保管に。切手・生地見本などの趣味のコレクションに。サイズA4-S材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ厚さ(mm)0.09寸法(縦×横)(mm)ポケット内径:150×214、リフィール:302×231グリーン購入法適合
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
インナーキャリア ROCKY ROCKYインナーキャリア ROCKYROCKY
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ちBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌日出荷から8日以内出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーIR LED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19保証期間6か月間ボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式USB Type-A
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
白ウエス(リサイクル生地) アサヒペン白ウエス(リサイクル生地)アサヒペン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(1kg)
当日出荷
用途塗料・油よごれの拭き取り工程処理国内一般家庭より古着(Yシャツ・トレーナー)、リネン業者(洗濯済シーツ)を裁断袋詰め区分中古RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクロック 3分レールタイプ 因幡電工リサイクロック 3分レールタイプ因幡電工(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110寸法H(mm)100許容面荷重(N[kgf])7840[800]
ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷
ポストカード・ダイレクトメールの収納などにポケットは片面仕様(4ポケット、1シートにハガキ4枚収納)厚手のポケットが、中身をしっかり保護年賀状、暑中見舞はがきの収納や、小さな書類の分類に便利写真、切手、生地見本など趣味で使う細かい物の整理にも役立つポストカードや趣味のアイテムのコレクションにもオススメ中身が飛び出しにくい安心設計ポケット開口部は、フタ形式の押さえ付上下のポケット開口部にあるスリットがフタの役割を果たすシートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートグリーン購入法適合商品
用途ハガキ類の整理・収納。透明材質ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ90μm(0.09mm)外形寸法(mm)縦302×横230.5内形寸法(mm)縦150×横106グリーン購入法適合
石膏ボード木壁用フック TRUSCO石膏ボード木壁用フックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋ほか
当日出荷
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用材質本体、針:鉄