カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • バイク純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rw1g」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ビームデリ WAKI(和気産業)ビームデリWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
619税込681
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
アーム 1 7RW-G6266-01 YAMAHA(ヤマハ)アーム 1 7RW-G6266-01YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ブラケット 1 7RW-G6554-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 1 7RW-G6554-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
スライダー1 7RW-G7441-00 YAMAHA(ヤマハ)スライダー1 7RW-G7441-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
プーリー 1 7RW-G6256-00 YAMAHA(ヤマハ)プーリー 1 7RW-G6256-00YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ジョイント ユニバーサル 7RW-G7497-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント ユニバーサル 7RW-G7497-01YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7RW-G7497-00
ギア アイドル 7RW-G6356-01 YAMAHA(ヤマハ)ギア アイドル 7RW-G6356-01YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ギア ファイナル 2 7RW-G6357-01 YAMAHA(ヤマハ)ギア ファイナル 2 7RW-G6357-01YAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ブラケット1 7RW-G6554-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット1 7RW-G6554-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
プレート2 7RW-R262G-01 YAMAHA(ヤマハ)プレート2 7RW-R262G-01YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
ブラケット  ストッパー 7RW-F171G-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット ストッパー 7RW-F171G-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
S-G重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付) S-G1RW 24Xシリーズ コノエS-G重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付) S-G1RW 24Xシリーズコノエ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
USB3.2G1C&A SDアルミカードRW ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRWナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書グレー質量(g)17対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C オス&Aオス対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブラケット  ストッパー 7RW-F171G-00-NJ YAMAHA(ヤマハ)ブラケット ストッパー 7RW-F171G-00-NJYAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A1 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A1常磐精工
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ポスターと一緒にパンフレットを置けるスタイル
サイズポスター:A1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)594×841面板寸法(W×H)(mm)W664×H910(A1縦対応)
ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B1 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B1常磐精工
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
ポスターと一緒にパンフレットを置けるスタイル
サイズポスター:B1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)728×1030面板寸法(W×H)(mm)W798×H1100(B1縦対応)
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用)常磐精工
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。 パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。チラシの配布に便利なパンフレット付(屋外仕様はふた有り)
用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石:ネオジウム磁石
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット常磐精工
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【パンフレット配布に便利なケース付き】A4サイズを3つ折りにしたパンフレットがぴったり入る透明ケースが付属しています。屋外用は雨を防ぐフタ付ケースになっています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上、レール=アルミ押出し材/アルマイト仕上、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、ケース部/塩ビ/厚1.5mm、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)幅(mm)1530質量(kg)17.7シルバー高さ(mm)808奥行(mm)720
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット常磐精工
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【パンフレット配布に便利なケース付き】A4サイズを3つ折りにしたパンフレットがぴったり入る透明ケースが付属しています。屋外用は雨を防ぐフタ付ケースになっています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上、レール=アルミ押出し材/アルマイト仕上、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、ケース部/塩ビ/厚1.5mm、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)幅(mm)1330質量(kg)14.2シルバー高さ(mm)674奥行(mm)650
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット常磐精工
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板+アームキャスターセット
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【パンフレット配布に便利なケース付き】A4サイズを3つ折りにしたパンフレットがぴったり入る透明ケースが付属しています。屋外用は雨を防ぐフタ付ケースになっています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上、レール=アルミ押出し材/アルマイト仕上、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=Φ20アルミ/アルマイト仕上、ケース部/塩ビ/厚1.5mm、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)、屋外用ケースには水抜き穴付幅(mm)1530質量(kg)17.7シルバー高さ(mm)808奥行(mm)720
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) アームキャスターセット常磐精工
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板+アームキャスターセット
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【パンフレット配布に便利なケース付き】A4サイズを3つ折りにしたパンフレットがぴったり入る透明ケースが付属しています。屋外用は雨を防ぐフタ付ケースになっています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上、レール=アルミ押出し材/アルマイト仕上、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=Φ20アルミ/アルマイト仕上、ケース部/塩ビ/厚1.5mm、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)、屋外用ケースには水抜き穴付幅(mm)1330質量(kg)14.2シルバー高さ(mm)674奥行(mm)650
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。付属品パンフレットケース10ヶ付(フタ有)幅(mm)674質量(kg)14.2ホワイト高さ(mm)1330奥行(mm)650材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)ポスター寸法(mm)A1(W594×H841)面板寸法(W×H)(mm)664×910(A1縦対応)色(レール)シルバー
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。付属品パンフレットケース10ヶ付(フタ有)幅(mm)674質量(kg)14.2ホワイト高さ(mm)1330奥行(mm)650材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。ポスター寸法(mm)A1(W594×H841)面板寸法(W×H)(mm)664×910(A1縦対応)
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板屋内用、屋外用ケースには互換性があります。屋外用ケースには水抜き穴付。※完全防水ではありません。
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットホワイトタイプ両面(屋外用)材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)色(レール)シルバー
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 常磐精工ポスター用スタンド看板パンフレットケース付常磐精工
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板屋外用ケースには水抜き穴付。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットホワイトタイプ両面(屋外用)材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。色(レール)シルバー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
99,900税込109,890
1個
7日以内出荷
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
95,900税込105,490
1個
7日以内出荷
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-175UL224 VW-1、VG95343 Part 5 Type F、BS 3G 198 Part 4、SAE AMS-DTL-23053/8、VDE0341/Pt 9005. RW-175、高温、黒. RW-175の代表的な用途は、高温、機械的なストレス、磨耗に対する保護、ストレインリリーフ、薬品に対する耐性の提供です。. UL VW-1準拠の高い難燃性 最小収縮温度: 155 ℃ 動作温度: -55 → +175 ℃ 1.2 m単位で販売 磨耗、切除、薬品、溶剤に対する優れた耐性 丈夫で薄い半硬質絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応