カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「rw3-25」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
エミネンスタイル2025-2028 カーペンターウッド シンコールエミネンスタイル2025-2028 カーペンターウッドシンコール
9,698税込10,668
1ケース(24枚)
3日以内出荷
長さ(mm)914.4幅(mm)152.4厚さ(mm)2.5面取R面取グリーン購入法適合面積(m2)【1ケースあたり】3.34
S-304 溶接 同心レジューサー (W)CR 協和ステンレスS-304 溶接 同心レジューサー (W)CR協和ステンレス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質S-304形状同心レジューサー
S-316L 溶接 偏芯レジューサー (W)ER 協和ステンレスS-316L 溶接 偏芯レジューサー (W)ER協和ステンレス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質S-316L形状偏芯レジューサー
S-304 溶接 偏芯レジューサー (W)ER 協和ステンレスS-304 溶接 偏芯レジューサー (W)ER協和ステンレス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質S-304形状偏芯レジューサー
S-316L 溶接 同心レジューサー (W)CR 協和ステンレスS-316L 溶接 同心レジューサー (W)CR協和ステンレス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質S-316L形状同心レジューサー
垂直ラック支持金具用ボルト ネグロス電工垂直ラック支持金具用ボルトネグロス電工
71税込78
1個
16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)トラスコ品番115-1647材質ABS樹脂質量(g)235測定範囲(℃)放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60測定精度放射温度:±1.5 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0~+550 ℃)・±3 ℃ (-50 ~0 ℃)、K熱電対温度:±1.5 % rdg または±1.5 ℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0 ℃ (0 ~ +40 ℃)rwン±2.0 ℃ (それ以外)、環境湿度:±3.0 %RH (35 ~ 75 %RH)・±5.0 %RH (それ以外)、露点温度・湿球温度:±1.5 ℃ (+25 ℃、40 ~ 80 %RH)測定時間0.5分解能(℃)0.1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)湿度測定範囲環境湿度:0 ~ 95 %RH距離対測定範囲比(D対S)13:1
RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWARWカートリッジ CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ止まり穴用Eタイプ
RWカートリッジ BIG DAISHOWARWカートリッジBIG DAISHOWA
9,898税込10,888
1セット(2個)
5日以内出荷
RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWARWカートリッジ CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ貫通穴用Aタイプ
Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENSSiemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
99,900税込109,890
1個
7日以内出荷
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
95,900税込105,490
1個
7日以内出荷
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド
立上りケーブルラック用ブラケット耐震システム ネグロス電工立上りケーブルラック用ブラケット耐震システムネグロス電工
4,398税込4,838
1組
16日以内出荷
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個