出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.5A。定格電力 = 108W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル
・長寿命:電解コンデンサ寿命 5年以上
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、 端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
幅(mm)41
取付DINレール
高さ(mm)134.7
奥行(mm)119
出力電圧21.6~27.6Vdc
入力単相
最大出力電力(W)108
効率0.87
定格出力電圧(DC V)24
入力電圧85~265Vac / 120~370Vdc
最大出力電流(A)4.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード