カテゴリ
- メカニカル部品(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- バイク部品(8)
- 制御機器(3)
- 家電(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(50)
- LEAD(リード工業)(9)
- brembo(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- シャープ(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- コクヨ(1)
- Vesrah(1)
- SEGGER(1)
- 東洋エレメント(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「rx-100r」の検索結果

ヘルメット RX-100R2
LEAD(リード工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様を一部改良し、高級感や扱いやすさなどを向上させ、「リバイバルらしさ」に磨きをかけたRX100RⅡ。リバイバルシリーズ代表作RX-100Rの後継モデル。内装は天井部に専用刺繍の織りネームを縫製したヘリテイジブラウンのサテンキルト、各パッドは吸水速乾性に優れたメッシュ素材を採用。あご紐は片手で着脱可能なワンタッチバックル仕様。高級感を演出しながら、快適性や利便性を向上させました。機能・装備。・スタイル。ボトムをややシェイプさせたシェル形状と左右の視野範囲が広く、開放感のあるフェイスウインドウ。・80年代ヘッドマーク。旧LEADロゴを使用した剥がせるヘッドマーク・リアマークを採用。・開閉式シールド。ハードコート・UVカット仕様のシールドは視認性の高い立体成形ポリカーボネート採用し当時のイメージを残しつつ現代風にアレンジ。ラチェット機構により開閉角度を4段階に調節可能。固定用スナップには、金属の光沢感が美しいニッケルメッキを施したボタンでオリジナルの色味を忠実に再現。・内装(天井部)。光沢を抑えた質感が特徴のサテンキルティング(ヘリテイジブラウン)を採用、専用刺繍をあしらった織りネーム付き。・着脱式内装。吸水速乾性に優れた通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。・ワンタッチバックル。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。・専用収納袋。LEADロゴはハンドメイドな表現にこだわり、手刷りの味を出せるシルクスクリーン印刷を採用、。ヘルメットに傷がつくのを防ぐため、内側には毛足の長いシャギー生地を使用、縫い目が外側になる外縫いで仕上げました。-------------------------------。標準シールド:クリア 。素材:帽体=ABS シールド=ポリカーボネイト 。重量:約1,400g 。外寸:約W260×D310×H255mm 。付属品:専用収納袋、オリジナルPVCステッカー、サイズ調整スポンジサイズ(cm)フリーサイズ (57~60未満)規格PSCマーク・SG規格排気量全排気量対応
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から12日以内出荷Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無
液晶保護フィルム ソニー CS RX100V/100IV/RX1R2用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個6日以内出荷クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。セット内容液晶モニター用1枚対応機種CS RX100V/100IV/RX1R2ヨウ寸法(横×縦)(mm)フィルム:69.8×51.2
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
カーブローラコンベヤR5723内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI カーブローラコンベヤR5723内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5750アズワン品番68-1464-58
カーブローラコンベヤR5721内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI カーブローラコンベヤR5721内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4213アズワン品番68-1459-49
カーブローラコンベヤR5714内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥98,980税込¥108,8781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI カーブローラコンベヤR5714内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6999アズワン品番68-1451-85
カーブローラコンベヤR4832内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅1000mm●MAKI カーブローラコンベヤR4832内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-5945アズワン品番68-1445-08
カーブローラコンベヤR4223内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥95,980税込¥105,5781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅1000mm●MAKI カーブローラコンベヤR4223内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-4290アズワン品番68-1440-69
スチールローラコンベヤR5723型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5723型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5958アズワン品番68-1464-65
スチールローラコンベヤR5714型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥52,980税込¥58,2781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5714型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-0635アズワン品番68-1451-92
まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ
コクヨ¥3,098税込¥3,4081セット(10本)当日出荷まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
スチールローラコンベヤR5721型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥49,980税込¥54,9781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5721型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4643アズワン品番68-1459-56
スチールローラコンベヤR4223型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥52,980税込¥58,2781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR4223型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-2615アズワン品番68-1440-76
スチールローラコンベヤR4832型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥54,980税込¥60,4781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR4832型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-5958アズワン品番68-1445-15
ローラコンベヤR6023PD型内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR6023PD型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5665アズワン品番68-1474-76
ローラコンベヤR4814PD型内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥94,980税込¥104,4781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR4814PD型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-0124アズワン品番68-1443-24
ローラコンベヤR4214PD型内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥85,980税込¥94,5781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR4214PD型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-8683アズワン品番68-1438-15
ローラコンベヤR6038SB型内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR6038SB型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-4413アズワン品番68-1481-11
スチールコンベヤR6023D型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023D型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4019アズワン品番68-1472-22
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット
シャープ¥7,798税込¥8,5781式当日出荷安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
スチールコンベヤR5723D型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5723D型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5724アズワン品番68-1462-04
スチールコンベヤR6032N型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023N型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-9747アズワン品番68-1479-29
スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥98,980税込¥108,8781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4423アズワン品番68-1456-94
ローラコンベヤR5714PD型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR5714PD型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-6394アズワン品番68-1449-44
スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥87,980税込¥96,7781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-7466アズワン品番68-1449-86
加湿フィルター
シャープ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。![[充電式]フレアーリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)
[充電式]フレアーリングツール
エスコ¥88,000税込¥96,8001台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA
brembo¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU19SA。適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07SU19仕様ロード材質シンタード
































![[充電式]フレアーリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)